2 Pilihan AC Portable Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga AC Portable pilihan dari monotaro.id
Produk AC Portable
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S047326729 | S039715456 |
| Model Number | GPC-05P2 | MPF2-09CRN1 |
| Voltage (V) | 220-240 | 160/240 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 286x320x700 | 435x342x720 |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 5100 | 9000 |
| Capacity (PK) | 0.5 | 1 |
| Cooling Input Power (W) | 535 | 940 |
| EER (W/W) | 2.8 | |
| Color | Light Blue | |
| Refrigerant Type | R410A | |
| Fitur |
|
|
| Deskripsi | Portable AC Series with Air Purifier System Pendingin Ruangan yang Efisien dan Ramah Lingkungan Fungsi yang lebih nyaman dan dapat diandalkan |
Nikmati sejuk dimanapun dalam rumah Anda dengan AC portable berdesain simpel yang mudah dipindahkan sesuai kebutuhan. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan AC Portable?
- Merek AC Portable Terbaik
- Perbandingan Produk AC Portable
- Tips Memilih AC Portable
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan AC Portable?
AC Portable adalah solusi pendingin udara yang fleksibel dan mudah dipindahkan, ideal untuk ruangan yang tidak memungkinkan pemasangan AC split permanen. Unit ini cocok untuk apartemen sewaan, ruang kerja sementara, atau sebagai pendingin tambahan di rumah atau kantor. Keunggulannya terletak pada kemudahan instalasi tanpa perlu membobok tembok, cukup dengan menyalurkan selang pembuangan udara panas ke luar jendela.
AC portable bekerja dengan mendinginkan udara di dalam ruangan dan membuang panasnya ke luar melalui selang. Ini menjadikannya pilihan praktis untuk berbagai industri seperti manufaktur, perbengkelan, atau bahkan di lokasi proyek konstruksi untuk memberikan kenyamanan bagi para pekerja.
Merek AC Portable Terbaik
- Gree:
Dikenal dengan produk pendingin udara yang inovatif dan hemat energi. AC portable Gree seringkali dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti mode tidur dan diagnosis mandiri, menargetkan pengguna yang mengutamakan kenyamanan dan teknologi. - Midea:
Salah satu produsen peralatan elektronik terbesar di dunia, Midea menawarkan AC portable yang andal dengan harga kompetitif. Produk mereka dikenal tahan lama dan efisien, cocok untuk penggunaan di berbagai lingkungan, dari perumahan hingga industri ringan.
Perbandingan Produk AC Portable
Gree AC Portable GPC-05P2 0.5PK 1unit
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk ruang kerja pribadi, kamar tidur, atau apartemen kecil di mana instalasi AC split tidak memungkinkan. Sangat cocok untuk penyewa atau sebagai solusi pendinginan sementara di lokasi konstruksi atau acara.
- Implikasi Teknis: Kapasitas pendinginan 5100 BTU/h efektif untuk ruangan hingga 10-15 meter persegi. Sistem self-evaporative mengurangi kebutuhan untuk sering mengosongkan tangki air, menjadikannya praktis untuk penggunaan sehari-hari.
- Tips: Pastikan ventilasi yang cukup untuk selang pembuangan udara panas. Tempatkan unit di dekat jendela atau lubang ventilasi untuk efisiensi maksimal. Bersihkan filter secara teratur untuk menjaga kualitas udara dan kinerja pendinginan.
MIDEA AC Portable PF Series MPF2-09CRN1 Biru Muda 1PK 1unit
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk ruang kerja pribadi, kamar tidur, atau apartemen kecil di mana instalasi AC split tidak memungkinkan. Sangat cocok untuk penyewa atau sebagai solusi pendinginan sementara di lokasi konstruksi atau acara.
- Implikasi Teknis: Kapasitas pendinginan 9000 BTU/h efektif untuk ruangan hingga 10-15 meter persegi. Sistem self-evaporative mengurangi kebutuhan untuk sering mengosongkan tangki air, menjadikannya praktis untuk penggunaan sehari-hari.
- Tips: Pastikan ventilasi yang cukup untuk selang pembuangan udara panas. Tempatkan unit di dekat jendela atau lubang ventilasi untuk efisiensi maksimal. Bersihkan filter secara teratur untuk menjaga kualitas udara dan kinerja pendinginan.
Tips Memilih AC Portable
- Kapasitas Pendinginan (BTU): Sesuaikan BTU dengan luas ruangan. Ruangan yang lebih besar atau sering terpapar sinar matahari membutuhkan BTU yang lebih tinggi.
- Konsumsi Daya: Perhatikan watt atau EER (Energy Efficiency Ratio). Semakin tinggi EER, semakin efisien penggunaan energinya.
- Fitur Tambahan: Pertimbangkan fitur seperti mode tidur, timer, atau remote control untuk kemudahan penggunaan. Fitur seperti ionizer atau filter tambahan juga baik untuk kualitas udara.
- Tingkat Kebisingan: Periksa tingkat kebisingan (dalam desibel) jika Anda sensitif terhadap suara, terutama jika akan digunakan di kamar tidur.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Instalasi yang Benar: Pastikan selang pembuangan terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran udara panas kembali ke dalam ruangan.
- Pembersihan Filter: Bersihkan filter udara secara rutin (setidaknya sebulan sekali) untuk menjaga efisiensi pendinginan dan kualitas udara.
- Ventilasi Ruangan: Meskipun mendinginkan, AC portable tetap membutuhkan sirkulasi udara. Pastikan ada sedikit celah untuk pertukaran udara segar.
Pertanyaan Seputar Produk
Bagaimana cara kerja AC portable?
AC portable bekerja dengan menyerap udara panas dari ruangan, mendinginkannya menggunakan refrigeran, lalu menghembuskan udara dingin kembali ke ruangan. Udara panas yang dihasilkan dari proses ini dibuang ke luar melalui selang pembuangan.
Apakah AC portable boros listrik?
Konsumsi listrik AC portable bervariasi tergantung pada kapasitas (BTU) dan efisiensi energinya. Model dengan EER yang lebih tinggi cenderung lebih hemat energi. Secara umum, konsumsinya sebanding dengan AC window dengan kapasitas yang sama.
Perlukah selang pembuangan untuk AC portable?
Ya, selang pembuangan sangat penting untuk membuang udara panas ke luar ruangan. Tanpa itu, udara panas akan tetap berada di dalam ruangan dan AC tidak akan dapat mendinginkan secara efektif.
Apa bedanya AC portable vs Air Cooler?
AC portable menggunakan refrigeran untuk mendinginkan udara, sehingga dapat menurunkan suhu ruangan secara signifikan. Air cooler hanya menggunakan air dan kipas untuk menyejukkan udara, sehingga lebih terasa seperti angin sejuk dan tidak dapat mendinginkan ruangan secara keseluruhan.