Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin) DLX-6 6inch 1unit

#Nomor SKU S008078186
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DLX-6
Unit 1unit
Assembly Ready to Use
Cable Length (m) 1.5
Voltage (V) 220V
Speed Settings 2 Speed Levels
Fan Diameter (inch) 6
Fan Type Desk Fan
Power Consumption (W) 15
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2018
Terakhir Diperbaharui 21 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tornado Duluxe mini adalah kipas angin variant kecil yang dari variant kipas angin Duluxe (DLX) yang terpopuler di Indonesia. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara di ruangan kecil atau di meja kerja. Sangat cocok untuk apartemen studio dan kamar anak. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak begetar.



Fitur:

-Body terbuat dari besi

-Motor terbuat dari tembaga murni

-Kecil dan menghemat ruang

-Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan