Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

3 Pilihan Exhaust Fan Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Exhaust Fan pilihan dari monotaro.id

 

Produk Exhaust Fan

Products
SKU S010677582 S032601794 S010678275
Model Number IME 1693 FV-30RUN5 40-AAS
Fan Size 16 inch 30 cm 16 inch
Power Consumption (W) 95 Intake: 19–24 74
Air Flow (m³/min) 58 Exhaust: 19.2; Intake: 12.5
Noise (dB) Exhaust: 43; Intake: 44 48.5
Speed (rpm) Exhaust: 833; Intake: 741–879 1300
Voltage (V) 220 220
Frequency (Hz) 50 50 50
SNI Number 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN PCS 00017.01 PCS 00026.01
Fitur
Deskripsi Industrial metal exhaust 40cm (16inch) – kuat & tahan lama dengan metal body. Dilengkapi kisi penutup dan sekring pengaman. Direkomendasikan untuk dapur komersial, gudang, dan bengkel. Motor generasi terbaru yang ringan, aman, dan tahan lama. Hembusan udara tenang, bilah berkualitas, back cabinet anti karat, dan louver berdesain elegan untuk pemasangan dinding. Kipas exhaust industrial dengan bodi dan kipas metal, suara motor halus, serta thermal fuse untuk keamanan. Cocok menarik udara kotor di area produksi.

Mengapa Menggunakan Exhaust Fan?

Exhaust Fan adalah perangkat ventilasi mekanis untuk membuang udara panas, lembap, bau, asap, uap kimia, atau partikel dari ruangan ke luar. Dengan sirkulasi terarah, kualitas udara meningkat, temperatur kerja stabil, dan risiko kondensasi/korosi menurun. Solusi ini krusial di dapur komersial, pabrik makanan, bengkel otomotif, area pengelasan, gudang, toilet, hingga ruang panel listrik.

Dibanding ventilasi alami, exhaust fan memberi debit udara terukur (m³/menit), bisa diarahkan, dan tidak bergantung cuaca. Untuk lokasi berdebu atau beruap, pilih industrial propeller type berbodi metal agar tahan temperatur dan polutan. Untuk kantor/ruang rapat yang butuh hening, prioritaskan noise rendah dan blade aerodinamis.

Merek Exhaust Fan Terbaik

  • Panasonic:
    Reputasi kuat pada keandalan motor, kebisingan rendah, dan finishing rapi untuk komersial ringan sampai fasilitas umum. Cocok bagi building maintenance, retail, dan F&B yang mengutamakan kenyamanan pelanggan dan estetika dinding/ceiling.
  • SEKAI:
    Brand yang dikenal sebagai value workhorse untuk dapur komersial, gudang, dan bengkel. Rangka metal dan airflow besar memberi penyedotan kuat dengan biaya pengadaan terjangkau—ideal untuk kontraktor MEP dan UKM manufaktur.
  • KDK:
    Spesialis ventilasi industri dengan motor halus dan komponen metal tahan lama. Menjadi pilihan kontraktor, pabrik, dan fasilitas produksi yang membutuhkan operasi stabil, proteksi termal (thermal fuse), serta kepatuhan standar SNI.

Perbandingan Produk Exhaust Fan

1. SEKAI Kipas Exhaust IME 1693 16inch

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan hemat tapi bertenaga untuk dapur komersial, gudang, bengkel, dan ruang servis yang memerlukan pembuangan asap/udara panas cepat.
  • Implikasi Teknis: Airflow 58 m³/menit berarti turnover udara yang tinggi untuk ruang berdebu/beruap. Rangka metal lebih tahan minyak/grease dibanding plastik.
  • Keselamatan & Kepatuhan: SNI memastikan standar keselamatan. Tambahkan louvers atau hood luar agar aliran tetap satu arah dan mencegah masuknya hujan/serangga.

2. Panasonic Exhaust Fan FV-30RUN5 30cm

  • Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk retail, restoran, kantor, fasilitas umum yang mengutamakan suara halus dan tampilan rapi di dinding.
  • Implikasi Teknis: Noise 43–44 dB menjaga kenyamanan akustik. Kecepatan dan blade aerodinamis menekan turbulensi sehingga aliran halus dan konsumsi daya rendah (19–24 W).
  • Efisiensi Energi: Daya kecil membantu menurunkan beban listrik harian—ideal untuk operasi panjang pada fasilitas yang sensitif biaya.

3. KDK Kipas Exhaust Industrial 40-AAS

  • Rekomendasi Penggunaan: Ditujukan untuk produksi ringan, bengkel, ruang utilitas yang butuh operasi stabil dan aman.
  • Implikasi Teknis: Thermal fuse melindungi motor saat suhu tinggi. Kecepatan 1300 rpm memberi respon sedot cepat untuk buang udara kotor.
  • Ketahanan: Material metal dan suara motor halus mendukung jam operasi panjang dengan perawatan berkala minimal.

Tips Memilih Exhaust Fan

  • Hitung Kebutuhan Airflow: Rumus sederhana: Debit (m³/menit) = Volume Ruang (m³) × Air Change per Minute (ACM). Dapur/gudang panas butuh ACM lebih tinggi daripada toilet/ruang istirahat.
  • Jenis Pemasangan: Dinding (wall-mounted) untuk akses langsung ke luar; ceiling dengan duct untuk bangunan bertingkat; inline duct fan untuk jarak kanal panjang.
  • Material dan Lingkungan: Pilih bodi metal untuk area berminyak/berdebu. Pertimbangkan IP rating jika dekat sumber air/steam.
  • Kebisingan: Ruang pelayanan pelanggan/ruang meeting perlu dB rendah. Area produksi boleh toleran lebih tinggi asalkan tetap aman.
  • Listrik & Panel: Cocokkan tegangan/frekuensi dan pastikan MCB sesuai arus awal (inrush). Untuk banyak unit, rencanakan kontrol terpusat (timer/speed controller).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Instalasi Rapi: Minimalkan tikungan duct, tambahkan backdraft damper/louvers agar aliran satu arah.
  • Perawatan Berkala: Bersihkan bilah dan kisi dari debu/grease, cek baut, dan lumasi bearing bila diperlukan.
  • Keamanan Operasi: Pastikan grounding dan proteksi thermal fuse bekerja. Jauhkan dari percikan las/kimia korosif tanpa proteksi.

Pertanyaan Seputar Produk

Bagaimana menghitung kapasitas airflow yang dibutuhkan?


Kalikan volume ruangan (p × l × t) dengan target pergantian udara per menit (ACM). Contoh: ruang 5×4×3 m dan ACM 5 memerlukan 300 m³/jam ≈ 5 m³/menit. Pilih kipas dengan margin 20–30% untuk kompensasi kebocoran/duct.

Apa beda exhaust fan dinding vs ceiling vs inline duct?


Model dinding membuang langsung ke luar—instalasi cepat. Model ceiling terhubung ke duct untuk gedung bertingkat. Inline duct ditempatkan di dalam kanal, ideal untuk jarak pembuangan jauh dan distribusi multi-ruang.

Apakah perlu daya 3-phase untuk exhaust fan industri?


Untuk unit kecil–menengah umumnya 1-phase 220V cukup. 3-phase digunakan untuk diameter besar atau debit sangat tinggi di pabrik. Cek spesifikasi tegangan sebelum instalasi.

Apakah level kebisingan (dB) penting untuk area kerja?


Penting. Di area layanan pelanggan/ruang kantor targetkan dB rendah agar nyaman. Di produksi, nilai dB boleh lebih tinggi namun tetap perhatikan kesehatan pendengaran dan komunikasi antar operator.

Rekomendasi Produk Lainnya

AC Inverter 1 Pk

AC Inverter 1 Pk

Cek Sekarang
AC Inverter 1/2 Pk

AC Inverter 1/2 Pk

Cek Sekarang
AC Portable

AC Portable

Cek Sekarang
Air Purifier

Air Purifier

Cek Sekarang
Air Cooler

Air Cooler

Cek Sekarang
Kipas Angin Dinding

Kipas Angin Dinding

Cek Sekarang
Kipas Angin Besi

Kipas Angin Besi

Cek Sekarang
Tornado Fan

Tornado Fan

Cek Sekarang
Kipas Angin Meja

Kipas Angin Meja

Cek Sekarang
Kipas Angin Berdiri

Kipas Angin Berdiri

Cek Sekarang
Ceiling Fan

Ceiling Fan

Cek Sekarang