3 Pilihan Ceiling Fan (Kipas Angin Gantung) Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Ceiling Fan pilihan dari monotaro.id
Produk Ceiling Fan
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S025793871 | S010678206 | S012222155 |
| Model Number | CF259BK | WZ-56P | F-56PZMNBSNNN |
| Size (inch) | 56 | 56 (Propeller 140 cm) | 56 |
| Power Consumption (W) | 75 | 12.6–79 | |
| Voltage (V/Hz) | 220 | 220/50 | |
| Number of Blades | 3 | 4 | |
| Speed Levels | 5 | 5 | |
| Timer | 5 Hours | ||
| Material | Iron | ||
| Color | Black | White | |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | UCHIDA Maspion CF259BK adalah ceiling fan 56 inch 3 baling-baling bertenaga 75W, solusi ekonomis untuk meningkatkan aliran udara di bengkel, koridor gudang, atau ruang kelas dengan biaya listrik terjangkau. | KDK WZ-56P menghadirkan kontrol 5 kecepatan, konsumsi daya 12.6–79W, dan komponen metal yang tahan lama—pilihan seimbang untuk kantor, toko ritel, maupun fasilitas umum. | Panasonic F-56PZMNBSNNN dirancang untuk kenyamanan premium di area komersial: 4 baling-baling untuk aliran angin stabil, material besi, serta fitur timer untuk pengelolaan energi. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Ceiling Fan?
- Merek Ceiling Fan Terbaik
- Perbandingan Produk Ceiling Fan
- Tips Memilih Ceiling Fan
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Ceiling Fan?
Ceiling fan adalah kipas angin yang dipasang pada plafon untuk mensirkulasikan udara sehingga terasa lebih sejuk dan nyaman. Berbeda dari AC, ceiling fan tidak menurunkan suhu, tetapi mempercepat air movement sehingga keringat menguap lebih cepat dan indeks kenyamanan meningkat. Bagi manufaktur, gudang, kontraktor, maintenance gedung, hingga ritel, solusi ini hemat energi, pemasangan relatif mudah, dan perawatan sederhana.
Untuk ruang besar atau tinggi (warehouse, aula pabrik), diameter bilah 56 inch membantu mendorong udara turun dan memecah hot spot. Di kantor, toko, atau kelas, kombinasi beberapa unit ceiling fan memberikan kenyamanan merata tanpa beban listrik tinggi.
Merek Ceiling Fan Terbaik
- UCHIDA/Maspion:
Fokus pada nilai ekonomis dan ketersediaan luas di pasar Indonesia. Cocok untuk bengkel, sekolah, gudang kecil, atau proyek yang menuntut biaya akuisisi rendah namun tetap andal. Biasanya menawarkan desain sederhana yang mudah dipasang dan dirawat. - KDK:
Reputasi kuat untuk keandalan motor dan keselamatan. Banyak dipilih gedung perkantoran, fasilitas publik, dan proyek kontraktor yang membutuhkan standar mutu (mis. SNI) serta operasi sunyi. Rentang kecepatan lengkap memudahkan adaptasi di ruang multipurpose. - Panasonic:
Menyasar segmen komersial-premium dengan konstruksi kokoh dan fitur kenyamanan seperti timer dan 5-speed. Tepat untuk showroom, ruang tunggu, retail modern yang mengutamakan kenyamanan konsisten dan estetika.
Produk Pendingin Penyejuk Udara UCHIDA/Maspion
Produk Pendingin Penyejuk Udara KDK
Produk Pendingin Penyejuk Udara Panasonic Perbandingan Produk Ceiling Fan
1. UCHIDA Maspion Kipas Angin Plafon CF259BK 56" (3 Baling-Baling)
- Rekomendasi Penggunaan: Opsi hemat anggaran untuk gudang kecil, bengkel, kelas, mushola, atau area koridor. 3 baling-baling mendorong aliran angin terarah—pas untuk titik kerja.
- Implikasi Teknis: Daya 75W tergolong efisien untuk 56 inch. Tiga bilah biasanya memberi airflow lebih kencang pada kecepatan yang sama dibanding empat bilah, namun dengan sedikit peningkatan kebisingan—masih cocok untuk area semi-produktif.
- Tips: Ideal saat suplai listrik terbatas dan butuh cakupan luas tanpa biaya tinggi. Pasangkan beberapa unit untuk ruang memanjang agar aliran merata.
2. KDK WZ-56P White 56"
- Rekomendasi Penggunaan: Perkantoran, ruang kelas, ritel, hingga fasilitas publik yang menuntut operasi sunyi dan aman. Rentang daya 12.6–79W membantu efisiensi listrik harian.
- Implikasi Teknis: 5 speed memberi kontrol comfort yang presisi. Thermal fuse melindungi motor dari panas berlebih—penting untuk jam operasi panjang pada gedung komersial.
- Tips: Pilih WZ-56P bila Anda memprioritaskan kualitas motor, keselamatan, dan kepatuhan SNI pada proyek tender/instalasi publik.
3. Panasonic F-56PZMNBSNNN 56" (4 Baling-Baling)
- Rekomendasi Penggunaan: Showroom, lobby, retail modern, ruang tunggu yang membutuhkan aliran angin halus dan stabil. Empat bilah cenderung menghasilkan draft lebih lembut—nyaman untuk pengunjung.
- Implikasi Teknis: Timer 5 jam membantu manajemen energi (mis. mematikan otomatis setelah jam operasional). 5 speed memudahkan sinkronisasi dengan suhu ruangan dan kepadatan orang.
- Tips: Tepat ketika kenyamanan, estetika, dan kontrol waktu operasi menjadi prioritas, meski biaya akuisisi lebih tinggi.
Tips Memilih Ceiling Fan
- Diameter & Ketinggian Plafon: 56 inch cocok untuk 20–30 m² dengan plafon ≥ 2,7 m. Untuk ruang lebih luas, tempatkan beberapa unit berjarak 3–4 m.
- Jumlah Baling-Baling: 3 bilah cenderung memberi hembusan lebih kencang, 4 bilah lebih halus dan senyap, pilih sesuai profil ruang (produksi vs publik).
- Daya & Efisiensi: Periksa rentang konsumsi (W). Mode rendah untuk jam operasional panjang; mode tinggi untuk peak hours.
- Kecepatan & Kontrol: 5 speed memudahkan penyesuaian. Pertimbangkan timer atau regulator untuk penghematan energi.
- Standar Keselamatan: Sertifikasi (mis. SNI) dan fitur pengaman (thermal fuse) penting untuk gedung publik.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Instalasi Aman: Gunakan ceiling hook/bracket yang sesuai beban, pastikan jarak aman dari dinding/armatur lampu, dan kencangkan safety wire.
- Keseimbangan Baling: Jika ada getaran, cek balancing bilah dan baut. Bilah tak seimbang mengurangi umur bearing.
- Perawatan Berkala: Bersihkan debu pada bilah dan housing agar performa tetap optimal dan motor tidak overheat.
- Kelistrikan: Gunakan MCB sesuai arus dan pastikan sambungan kabel rapi, terutama di area lembab/berdebu.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah ceiling fan efektif di ruangan tinggi?
Efektif, selama penempatan dan panjang downrod tepat. Untuk plafon >3 m, gunakan downrod lebih panjang agar aliran angin turun ke level penghuni. Kombinasi beberapa unit dianjurkan untuk gudang/aula.
Bagaimana menentukan ukuran ceiling fan berdasarkan luas ruangan?
Sebagai panduan, 48–56 inch cocok untuk 15–30 m². Untuk ruang lebih besar, gunakan beberapa unit berjarak 3–4 m. Pertimbangkan ketinggian plafon dan halangan (balok, lampu).
Apakah perlu regulator terpisah atau remote?
Tergantung kebutuhan. Ruang komersial sering memanfaatkan regulator dinding 5-speed atau kontrol terpusat agar hemat energi. Remote memudahkan kontrol di area dengan akses panel terbatas.
Apa perbedaan 3 vs 4 baling-baling?
Umumnya 3 bilah menghasilkan hembusan lebih kencang dengan konsumsi daya efisien; 4 bilah memberikan aliran lebih halus dan sunyi, nyaman untuk ruang publik seperti lobby atau retail.