3 Pilihan Kipas Angin Dinding Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kipas Angin Dinding pilihan dari monotaro.id
Produk Kipas Angin Dinding
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S030646186 | S018047738 | S012191932 |
| Model Number | W FN 1627 | Df650-Tw | DFP-500 TW |
| Size (inch) | 16 | 26 | 20 |
| Power (W) | 45 | 187 | 130 |
| Speed (rpm) | 1300 | 1400 | 1400 |
| Voltage (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 |
| Airflow Capacity | 220 m³/min | ≈130 m³/min (7.800 m³/jam) | |
| Speed Level | 3 | 3 | |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Kipas Angin Dinding SEKAI WFN 1627 berdiameter 40cm (16inch) dengan 3 tombol pengatur kecepatan + 1 tombol off. Motor 100% tembaga hemat listrik, osilasi penuh untuk jangkauan angin lebih luas, dilengkapi sekring pengaman panas berlebih. | Kipas dinding industrial Krisbow 26 inci, baling-baling besi kokoh dan kabel 3 meter. Pemasangan di dinding menghemat ruang dan cocok untuk berbagai lingkungan kerja dengan kebutuhan sirkulasi udara tinggi. | Kipas dinding NEOSTAR 20 inci dengan kapasitas udara besar (±7.800 m³/jam) dan motor 130W efisien. Cocok untuk area produksi, gudang, dapur komersial, atau bengkel yang memerlukan aliran udara fokus. |
Daftar Isi
- Mengapa Menggunakan Kipas Angin Dinding?
- Merek Kipas Angin Dinding Terbaik
- Perbandingan Produk Kipas Angin Dinding
- Tips Memilih Kipas Angin Dinding
- Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pertanyaan Seputar Produk
FITUR monotaro.id
Mengapa Menggunakan Kipas Angin Dinding?
Kipas angin dinding adalah solusi sirkulasi udara yang dipasang menempel di dinding sehingga hemat ruang dan aman dari area lalu-lalang. Dibanding kipas lantai, model dinding mampu mengarahkan aliran udara ke jalur kerja tertentu—ideal untuk gudang, bengkel otomotif, workshop fabrikasi, dapur produksi F&B, kios retail, hingga area loading dock. Pada lingkungan yang panas dan berdebu, sirkulasi udara yang tepat membantu menurunkan suhu setempat, mempercepat pengeringan, dan meningkatkan kenyamanan operator.
Dibanding exhaust fan, kipas dinding tidak membuang udara ke luar tetapi mengaduk dan mengarahkan aliran di dalam ruang. Untuk kasus tertentu (mis. area pengelasan, dapur sangat berasap), kipas dinding sebaiknya dikombinasikan dengan exhaust/hood agar polutan terbuang efektif.
Merek Kipas Angin Dinding Terbaik
- SEKAI:
Fokus pada value for money untuk perkantoran, retail, dan bengkel ringan. Motor tembaga dan konsumsi daya rendah cocok untuk penggunaan harian di 220V tanpa beban listrik besar. Cocok bagi facility maintenance yang mencari biaya kepemilikan rendah. - KRISBOW:
Merek dengan daya dorong angin tinggi dan konstruksi metal yang tangguh. Banyak dipakai di gudang logistik, workshop, dan area produksi yang membutuhkan cakupan aliran luas. Opsi ukuran besar (26 inci) efektif untuk ruang volume menengah-besar. - NEOSTAR:
Dikenal untuk kapasitas aliran udara besar namun efisien. Menyasar kebutuhan industri dan komersial yang memerlukan air-change tinggi tanpa lonjakan daya, cocok untuk produksi, dapur komersial, dan area servis.
Produk Pendingin Penyejuk Udara SEKAI
Produk Pendingin Penyejuk Udara KRISBOW
Produk Pendingin Penyejuk Udara NEOSTAR Perbandingan Produk Kipas Angin Dinding
1. SEKAI Kipas Angin Dinding W FN 1627 Black 16inch
- Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk kantor, retail, ruang servis, ruang rapat, bengkel ringan yang butuh sirkulasi nyaman tanpa menambah beban listrik.
- Implikasi Teknis: Daya 45W efisien untuk operasional lama. Diameter 16 inci efektif untuk spot cooling jarak dekat-menengah. Motor tembaga + thermofuse meningkatkan ketahanan terhadap panas dan beban operasional.
- Kontrol & Jangkauan: 3 level kecepatan dengan osilasi memudahkan distribusi angin merata—ideal untuk deret workstation atau area antrian.
- Catatan: Untuk ruang sangat besar atau area panas berat, pertimbangkan kipas industrial 20–26 inci dengan kapasitas aliran lebih tinggi.
2. KRISBOW Kipas Angin Dinding Industrial Df650-Tw 26inch
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk gudang logistik, area produksi, bengkel alat berat, dan hanggar yang membutuhkan dorongan angin kuat.
- Implikasi Teknis: 26 inci + 1400 rpm menghasilkan hembusan luas dan dalam. Material metal & bilah besi memberikan durabilitas di lingkungan berdebu/keras.
- Operasional: Kabel 3 meter memudahkan penempatan di dinding tinggi. 3 tingkat kecepatan membantu menyeimbangkan kenyamanan vs konsumsi energi.
- Catatan: Daya 187W memerlukan pemeriksaan kapasitas MCB di sirkuit agar tidak berbagi dengan beban besar lain.
3. NEOSTAR Kipas Angin Dinding DFP-500 TW 220V
- Rekomendasi Penggunaan: Cocok untuk area produksi kecil-menengah, dapur komersial, area packing yang butuh aliran fokus dan efisiensi daya.
- Implikasi Teknis: Kapasitas ±7.800 m³/jam memberikan sirkulasi tinggi tanpa konsumsi daya berlebihan. 1400 rpm menjaga dorongan tetap kuat meski ukuran 20 inci.
- Keunggulan Biaya: 130W membantu menekan operating expense ketika kipas berjalan sepanjang hari.
- Catatan: Untuk ruang yang sangat luas, kombinasi beberapa unit di titik strategis sering lebih efektif daripada satu unit berukuran besar.
Tips Memilih Kipas Angin Dinding
- Ukuran & Volume Ruang: Spot cooling dan ruang kecil: 16–18 inci. Ruang menengah: 20 inci. Gudang/area besar: 26 inci dengan kapasitas >120 m³/min.
- Airflow vs Daya: Bandingkan m³/min atau m³/jam dan Watt. Cari rasio aliran/energi terbaik untuk operasi panjang.
- Material Baling-baling: Plastik lebih senyap dan ringan; besi/metal lebih tahan di lingkungan keras.
- Kecepatan & Osilasi: Minimal 3 speed + osilasi untuk distribusi angin merata sepanjang workbench atau rak.
- Instalasi: Pastikan tinggi pemasangan tidak mengganggu alat/hoist. Sediakan MCB tersendiri untuk unit >150W.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Kebersihan Berkala: Bersihkan grill & bilah dari debu agar airflow optimal dan motor tidak bekerja berlebih.
- Cek Baut & Bracket: Getaran jangka panjang bisa mengendurkan mounting; lakukan re-torque rutin untuk keamanan.
- Listrik Aman: Gunakan kabel berstandar SNI, hindari overloading sirkuit bersama mesin besar.
- Orientasi Angin: Arahkan 10–15° ke bawah untuk mendorong udara menyapu area kerja tanpa membuat titik panas baru.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah kipas angin dinding cocok untuk warehouse dan pabrik?
Cocok. Pilih ukuran 20–26 inci dengan kapasitas >120 m³/min untuk area luas. Tempatkan beberapa unit secara daisy chain di dinding samping untuk menciptakan aliran koridor yang mendorong udara panas ke sisi exhaust.
Bagaimana menentukan ukuran kipas untuk ruangan kerja?
Gunakan patokan sederhana: ruang kecil (kurang dari 50 m²) 16–18 inci; menengah (50–150 m²) 20 inci; besar (lebih besar dari 150 m²) 26 inci. Jika banyak mesin panas, prioritaskan model dengan m³/min tinggi dan gunakan lebih dari satu unit.
Apa beda kipas dinding industrial dan rumah tangga?
Industrial biasanya memiliki material metal/bilah besi, rpm lebih tinggi, dan kapasitas airflow besar untuk duty cycle panjang. Kipas rumah tangga lebih hemat daya dan senyap, cocok untuk ruang administrasi/retail.
Apakah perlu instalasi listrik khusus (MCB) untuk kipas industrial?
Disarankan memasang MCB terpisah untuk kipas >150W agar tidak berbagi sirkuit dengan mesin besar. Pastikan tegangan 220V stabil dan gunakan kabel berstandar SNI.