Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Kipas Angin Berdiri Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Kipas Angin Berdiri pilihan dari monotaro.id

 

Produk Kipas Angin Berdiri

Products
SKU S030646803 S004070665
Model Number SFN 1621 SF-ECO-60A-TH
Power (W) 45 170
Voltage (V) 220 220
Air Flow 625 cfm (Wind Volume Speed) 10350 m³/h
Dimensions (cm) 43.0x117.5x44.0 69x34x71
Speed Levels 3
Fitur
  • 3 Pengatur Kecepatan
  • Dudukan kipas bulat
  • Tinggi Kipas Dapat Diatur
  • Osilasi Penuh
  • Dengan sekring pengaman
Deskripsi Kipas berdiri 16 inci hemat daya (45W) dengan 3 kecepatan, osilasi penuh, lampu malam, serta kaki berbobot agar stabil untuk kantor, toko, dan area maintenance. Kipas industri pedestal 24 inci, terverifikasi SNI/KAN/AMCA, bertenaga 170W dan aliran udara tinggi 10.350 m³/jam untuk gudang, bengkel, dan pabrik.

Mengapa Menggunakan Kipas Angin Berdiri?

Kipas angin berdiri (stand fan) adalah solusi ventilasi portabel untuk meningkatkan sirkulasi udara tanpa instalasi permanen. Dibandingkan exhaust fan atau air circulator, kipas berdiri unggul pada fleksibilitas penempatan, kemudahan pengaturan tinggi/arah hembus, dan biaya operasional yang rendah. Cocok untuk kantor, toko ritel, fasilitas kesehatan, bengkel otomotif, area produksi ringan, dan gudang sebagai unit pendukung pendinginan atau spot cooling.

Jika digunakan untuk beban yang terlalu berat (mis. area produksi panas tinggi atau hall besar), kipas berdiri rumah tangga bisa kurang efektif. Pada kasus demikian, beralih ke kipas industri diameter besar atau air circulator dengan air changes per hour yang memadai akan memberikan dampak kenyamanan yang lebih signifikan.

Merek Kipas Angin Berdiri Terbaik

  • SEKAI:
    Terkenal menghadirkan kipas bernilai ekonomis untuk perkantoran, ritel, dan maintenance fasilitas. Daya rendah, fitur esensial (3 kecepatan, osilasi, penyesuaian tinggi) dengan biaya kepemilikan minimal. Ideal untuk pemakaian harian di ruang tertutup yang membutuhkan sirkulasi nyaman tanpa kebisingan berlebih.
  • CKE:
    Brand yang fokus pada kipas industrial grade (aliran udara besar), konstruksi lebih kokoh, dan penilaian kepatuhan seperti SNI/KAN/AMCA. Umumnya dipilih oleh kontraktor, operator gudang, manufaktur, dan bengkel alat berat yang membutuhkan airflow tinggi dan durabilitas.

Perbandingan Produk Kipas Angin Berdiri

1. SEKAI Kipas Angin Berdiri SFN 1621 Black 16inch

  • Rekomendasi penggunaan: Perkantoran, ruang layanan publik, toko, laboratorium, dan ruang maintenance yang membutuhkan sirkulasi nyaman tanpa menambah beban listrik besar.
  • Implikasi teknis: Daya 45W menjaga konsumsi listrik rendah—penting untuk operational cost di kantor/ritel. 3 kecepatan membantu menyesuaikan hembusan terhadap thermal load harian, sedangkan osilasi memecah titik panas (hot spots) pada ruang berisi orang.
  • Keamanan & ergonomi: Kaki berbobot meningkatkan stabilitas saat osilasi. Penyesuaian tinggi memudahkan spot cooling pada workstation atau antrean servis.
  • Catatan kapasitas: 625 cfm cocok untuk spot cooling atau ruang kecil–menengah. Untuk gudang/hall besar, gabungkan dengan unit tambahan atau gunakan kipas industri ber-airflow tinggi.

2. CKE Kipas Angin Berdiri SF-ECO-60A-TH 24inch

  • Rekomendasi penggunaan: Gudang, bengkel alat berat, area produksi panas, dan konstruksi yang menuntut hembusan kuat dan jangkauan luas.
  • Implikasi teknis: 10.350 m³/jam memberikan penyegaran signifikan di ruang besar dan membantu pengenceran polutan (debu/asap ringan) bila dikombinasikan dengan ventilasi buang yang memadai.
  • Reliabilitas & kepatuhan: Klaim terverifikasi SNI/KAN/AMCA mendukung standar mutu dan keselamatan—relevan untuk tender atau audit HSE.
  • Catatan operasional: Daya 170W masih ekonomis dibanding solusi HVAC. Cocok sebagai opsi cepat untuk menurunkan suhu persepsian pekerja di assembly line atau area antrian logistik.

Tips Memilih Kipas Angin Berdiri

  • Kebutuhan Airflow: Estimasikan air changes per hour (ACH). Rumus cepat: m³/h yang dibutuhkan ≈ volume ruang (m³) × ACH. Kantor 3–6 ACH; gudang 6–15 ACH tergantung panas/internal load.
  • Diameter & Jangkauan: 16" efektif untuk ruang kecil–menengah dan spot cooling. 24" cocok untuk ruang besar atau jarak hembus >5–8 m.
  • Kontrol & Kenyamanan: Pilih unit dengan multi-speed dan osilasi untuk pemerataan aliran.
  • Daya Listrik: Kantor/ritel utamakan ≤50W per unit; untuk industri gunakan 100–200W dengan airflow tinggi agar rasio kinerja/energi efisien.
  • Stabilitas & Keamanan: Basis berbobot, grill rapat, serta thermofuse/sekering pengaman meningkatkan keselamatan pemakaian berjam-jam.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Penempatan: Arahkan kipas 10–15° ke atas untuk menyapu area kerja tanpa draft langsung ke pekerja.
  • Kebersihan: Bersihkan grill dan bilah tiap 1–2 minggu agar airflow tidak turun karena debu.
  • Pemeriksaan Rutin: Cek kabel, colokan, dan sekring. Pastikan osilasi tidak menimbulkan getaran berlebih.
  • Keselamatan: Hindari area uap korosif/ledak; untuk lingkungan seperti itu gunakan peralatan bersertifikasi khusus.

Pertanyaan Seputar Produk

Bagaimana menghitung kebutuhan aliran udara (airflow) ruang kerja?


Kalikan volume ruang (panjang × lebar × tinggi) dengan target ACH (air changes per hour). Kantor umumnya 3–6 ACH; gudang/produksi 6–15 ACH. Hasilnya adalah kebutuhan m³/jam. Pilih kipas dengan total m³/jam yang mendekati kebutuhan atau kombinasikan beberapa unit.

Pilih diameter 16" atau 24" untuk industri?


16" cocok untuk ruang kecil–menengah, workbench, atau area kasir. 24" memberikan jangkauan lebih jauh dan cocok untuk gudang, loading bay, atau lini produksi dengan panas internal tinggi.

Apakah kipas berdiri boros listrik?


Tidak. Model rumah tangga seperti 45W sangat hemat untuk kantor/ritel. Model industri 100–200W menghasilkan airflow jauh lebih tinggi namun tetap lebih efisien dibandingkan menurunkan set point AC beberapa derajat.

Bagaimana perawatan kipas agar awet dan aman?


Bersihkan grill/bilah secara berkala, kencangkan baut, cek kabel/colokan dari panas berlebih, dan pastikan kipas berdiri stabil. Untuk lingkungan berdebu, jadwalkan pembersihan lebih sering agar motor tidak terbebani.

Rekomendasi Produk Lainnya

AC Inverter 1 Pk

AC Inverter 1 Pk

Cek Sekarang
AC Inverter 1/2 Pk

AC Inverter 1/2 Pk

Cek Sekarang
AC Portable

AC Portable

Cek Sekarang
Air Purifier

Air Purifier

Cek Sekarang
Air Cooler

Air Cooler

Cek Sekarang
Exhaust Fan

Exhaust Fan

Cek Sekarang
Kipas Angin Dinding

Kipas Angin Dinding

Cek Sekarang
Kipas Angin Besi

Kipas Angin Besi

Cek Sekarang
Tornado Fan

Tornado Fan

Cek Sekarang
Kipas Angin Meja

Kipas Angin Meja

Cek Sekarang
Ceiling Fan

Ceiling Fan

Cek Sekarang