SEKAI Wall Fan (Kipas Angin) W FN 1627 Black 16inch 1unit

#Nomor SKU S030646186
Wishlist
Rating:
98% of 100
(11)
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W FN 1627
Unit 1unit
Height (cm) 40
Color Black
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Material Body & Blade Plastic PP
Product Dimension (cm) 43.0x52.5x35.0
Packaging Dimension (cm) 44.8x22.3x45.6
Cable Length (m) 1.8 (SNI IEC 52.2x0.5mm², Flat Plug)
Speed (rpm) 1300
Grill (mm) 120 radius, 1.3 mm, Double Ring
Motor Operating Temperature (Kelvin) 73 (According to SNI)
Thermofuse Available, CCC Certified
Osilation Available, SYINCHRONOUS
Base Wall Fan using Viser
Remote Using remote
SNI License Yes
SNI Number 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
Speed Settings 3 Speed Levels
Fan Diameter (inch) 16
Fan Type Wall Fan
Power Consumption (W) 45
Berat (Kg) 7.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 January 2022
Terakhir Diperbaharui 21 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin Dinding SEKAI WFN 1627 adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 40cm (16inch) didesain secara esklusif dan dilengkapi dengan 3 tombol pengatur kecepatan dan 1 tombol off. Hembusan angin kencang karna motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat daya listrik yang di pakai. Osilasi penuh sehingga kipas dapat menjangkau hembusan yang lebih luas dan dilengkapi juga dengan sekring pengaman panas yang berlebihan.
Fitur
- Hemat Listrik
- Osilasi Penuh
- Dilengkapi Sekring Pengaman
- Hembusan Angin Kencang
- 3 Pengatur Kecepatan.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk