KESTONE Hand Pallet Premium (Troli Palet Manual) 5Ton 1unit

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Fork Size (mm) 160x60x1220
Wheel Type Nylon
Min. Fork Lift Height (mm) 85
Max. Fork Lift Height (mm) 200
Overall Length (mm) 1605
Overall Width (mm) 685
Fork Length (mm) 1220
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 5000
Berat (Kg) 331.8
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2023
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait