Superform Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) AC 5000 540x1150mm 5Ton 1unit

#Nomor SKU S083564093
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AC 5000
Unit 1unit
Capacity (kg) 5000
Overall Forks Width (mm) 540
Fork Length (mm) 1150
Min. Fork Height (mm) 85
Maximum Fork Height (mm) 190
Steering Wheel (ODxW) (mm) 200x50
Load Wheel (ODxW) (mm) 80x75
Fork Width (mm) 180
Wheel Material Nylon
Type Hand Pallet
Berat (Kg) 130.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 September 2026
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan