WEKA Hand Pallet (Troli Palet Manual) OPH 01015 1150mm, 5ton 1unit

#Nomor SKU S043938414
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OPH 01015
Unit 1unit
Min Fork Height (mm) 85/75
Maximum Fork Height (mm) 195/185
Lifting Height (mm) 110
Fork Length (mm) 1150/1220
Single Fork Width (mm) 160
Width Overall Forks (mm) 685
Fork Wheel Tandem (mm) 80x70
Steering Wheel (mm) 180x50
Type Hand Pallet
Capacity (kg) 5000
Berat (Kg) 134.0
Tanggal Produk Terdaftar 11 September 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait