3 Pilihan Selang Kompor Gas Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Selang Kompor Gas pilihan dari monotaro.id

 

Produk Selang Kompor Gas

Products
SKU S025794182 S025785449 S025792874
Model Number WINNFLEXIBLE GRT924E QRL032
Panjang Selang (m) 1.8 1.8 1.8
Material Spiral Spiral Spiral
Kelengkapan Hanya Selang Selang + Regulator Selang + Regulator
Fitur Keamanan Anti Gigitan Tikus Pemutus Aliran Otomatis (Auto Cut-off) Anti Gigitan Tikus
Indikator Gas Tidak Ada Manometer Manometer
Standar SNI Ya Ya Ya
Deskripsi Selang gas spiral yang kuat dan awet, dirancang khusus untuk tahan terhadap gigitan tikus, memberikan lapisan keamanan ekstra untuk instalasi kompor gas di berbagai lingkungan. Paket selang gas lengkap dengan regulator yang dilengkapi fitur pemutus aliran otomatis untuk mencegah kebocoran gas, serta indikator manometer untuk memantau volume gas. Paket selang gas premium dengan regulator bermutu tinggi yang dilengkapi manometer, dan selang spiral berlapis logam untuk proteksi maksimal dari gigitan tikus.

Apa Itu Selang Kompor Gas?

Selang Kompor Gas adalah komponen vital yang berfungsi sebagai penghubung antara tabung gas (LPG) dengan kompor. Fungsinya tidak hanya mengalirkan gas, tetapi juga memastikan keamanan seluruh sistem dari potensi kebocoran yang berbahaya. Selang yang berkualitas harus terbuat dari material yang kuat, fleksibel, dan tahan terhadap tekanan gas serta faktor eksternal seperti gigitan tikus atau suhu panas di area dapur.

Bagi para pelaku bisnis di industri makanan, kontraktor yang membangun fasilitas dapur komersial, hingga departemen pemeliharaan gedung (building maintenance), pemilihan selang dan regulator yang tepat adalah investasi krusial untuk menjaga keselamatan operasional, mencegah kerugian akibat kebocoran gas, dan memastikan kelancaran aktivitas memasak.

Merek Selang Kompor Gas Terbaik

  • WINN GAS: Merek ini dikenal luas di pasar Indonesia sebagai penyedia peralatan gas yang ekonomis dan fungsional. WINN GAS menyasar pengguna rumah tangga hingga usaha mikro dan kecil yang membutuhkan solusi andal dengan harga terjangkau. Produknya fokus pada keamanan dasar dan kemudahan instalasi.

  • GASCOMP: GASCOMP memposisikan dirinya sebagai merek yang menawarkan nilai lebih pada fitur keamanan. Dikenal dengan teknologi pemutus aliran otomatis (auto cut-off), produk ini menjadi pilihan bagi konsumen yang memprioritaskan proteksi ekstra terhadap kebocoran gas, cocok untuk lingkungan kerja yang sibuk seperti dapur restoran atau pabrik pengolahan makanan.

  • QUANTUM: Quantum adalah salah satu pemimpin pasar di kategori peralatan gas di Indonesia. Merek ini dikenal karena kualitas material yang baik dan inovasi produk. Menyasar segmen yang lebih luas, dari rumah tangga hingga komersial, Quantum seringkali menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari keseimbangan antara harga, durabilitas, dan fitur lengkap seperti manometer dan selang berlapis logam.

Perbandingan Produk Selang Kompor Gas

1. WINN GAS Selang Gas Spiral WINNFLEXIBLE

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis untuk penggantian selang lama di lingkungan yang regulatornya masih berfungsi baik. Ideal untuk digunakan di warung makan, pantry kantor, atau perumahan karyawan di mana risiko gigitan tikus menjadi perhatian utama.
  • Analisis Spesifikasi: Material Spiral dari logam tipis memberikan proteksi fisik yang efektif terhadap gigitan tikus, sebuah masalah umum di banyak fasilitas industri dan komersial. Dengan panjang 1.8 meter, selang ini memberikan fleksibilitas penempatan tabung gas. Namun, karena ini hanya selang, Anda harus memastikan regulator yang ada sudah memenuhi standar keamanan yang dibutuhkan.

2. GASCOMP Selang Gas + Regulator Trading GRT924E

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk dapur komersial, pabrik pengolahan makanan, dan fasilitas umum di mana tingkat aktivitas tinggi dan keamanan adalah prioritas nomor satu. Cocok untuk kontraktor yang bertanggung jawab atas instalasi gas di gedung baru.
  • Analisis Spesifikasi: Fitur unggulannya adalah Pemutus Aliran Otomatis (Auto Cut-off). Mekanisme bola gotri di dalam regulator akan langsung menutup aliran gas jika terjadi kebocoran besar pada selang, secara drastis mengurangi risiko kebakaran atau ledakan. Adanya Manometer juga membantu tim maintenance untuk memprediksi kapan tabung gas akan habis, memungkinkan perencanaan penggantian yang efisien tanpa mengganggu jam operasional.

3. QUANTUM Selang Gas Paket QRL032

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan serbaguna yang handal untuk berbagai kebutuhan, mulai dari dapur utama di fasilitas manufaktur, perhotelan, hingga laboratorium yang membutuhkan peralatan berkualitas dan tahan lama. Ini adalah paket instalasi baru yang paling komplit dan aman.
  • Analisis Spesifikasi: Paket ini menggabungkan dua keunggulan utama: selang dengan material Spiral anti tikus dan regulator yang dilengkapi Manometer. Kombinasi ini memberikan proteksi ganda: perlindungan fisik pada selang dan kemudahan monitor tekanan gas. Regulator Quantum dikenal memiliki mekanisme pengunci (locking) yang kuat dan presisi, memastikan sambungan yang rapat dan bebas bocor ke valve tabung gas.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa tanda-tanda selang gas harus segera diganti?


Segera ganti selang gas jika Anda menemukan adanya keretakan, pengerasan, atau perubahan warna pada permukaan selang. Bau gas yang samar di sekitar area kompor atau regulator juga merupakan indikasi kuat adanya kebocoran dan memerlukan penggantian segera. Secara umum, standar SNI merekomendasikan penggantian selang gas setiap 2-3 tahun sekali untuk pemakaian normal.

Bagaimana cara memeriksa kebocoran gas secara aman?


Cara paling aman adalah dengan menggunakan air sabun. Buat campuran air dan sabun, lalu oleskan pada sambungan antara regulator dan valve tabung, serta di sepanjang selang. Jika muncul gelembung udara, itu menandakan adanya kebocoran. Jangan pernah menggunakan api (korek atau lilin) untuk memeriksa kebocoran.

Apakah semua regulator cocok untuk semua jenis tabung gas LPG?


Di Indonesia, regulator untuk penggunaan rumah tangga dan komersial skala kecil umumnya dirancang untuk tabung LPG 3 kg dan 12 kg yang menggunakan tipe valve yang sama. Namun, untuk penggunaan industri dengan tabung gas yang lebih besar (misalnya 50 kg), mungkin diperlukan regulator dengan spesifikasi tekanan dan tipe konektor yang berbeda. Selalu pastikan spesifikasi regulator sesuai dengan tabung yang digunakan.

Rekomendasi Perlengkapan Kompor Lainnya

Regulator Gas

Regulator Gas

Cek Sekarang
Cooker Hood

Cooker Hood

Cek Sekarang