GASCOMP Gas Hose + Regulator Trading (Selang Gas / Selang Regulator) GRT924E 1unit

#Nomor SKU S025785449
Wishlist
Rp73.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GRT924E
Unit 1unit
Material Spiral
Hose Length (m) 1.8
Pressure (kg/hour) 2
Equipment Manometer
Locking Rotated
Dimension (LxWxH) (cm) 26x9x30
Weight (kg) 2
Color Gray
Accessories Clamp 2 pcs
Output Pressure (MM/wc) 300
Input Pressure (kg/cm) 0.7-15.6
SNI License Yes
SNI Number 636/W/RV/XII.12/2014
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 February 2021
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan kualitas terbaik menghadirkan GASCOMP GRT-924E – Selang Gas + Regulator Trading sebagai sarana untuk menghubungkan kompor dengan gas. Dibuat dari bahan material berkualitas sehingga tidak akan menyebabkan kebocoran.
Pressure : 2 Kg/h


Selang standart SNI
Dilengkapi indikator penanda volume gas yang masih tersisa di dalam tabung
Dilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selang
Mempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan