3 Pilihan Cooker Hood Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Cooker Hood pilihan dari monotaro.id

 

Produk Cooker Hood

Products
SKUS025794472S035136392S033946658
Model NumberW2168EPX 6031 LRH229SS
Dimensi-600x450x8589.5x48x10
Aliran Udara-175-
Daya120-130
Material--Stainless Steel
Tingkat Kecepatan-3-
Lampu-LED 1x5.5W-
Fitur
    • 1.Slim Hood
    • 2.Metal Painted Body
    • 3.Black Color
    • 4.Metal Panel
    • 5.Push Button Control
    • 6.3 Speed Levels
    • 7.1 X Motor 55 W
    • 8.Airflow 175 M3/H
    • 9.Led Lamp 1 X 5.5 W
    • 10.Cassette Aluminum Filter
    • 11.Carbon Filter
    • Asap di dapur dapat terbuang ke luar dengan Rinnai RH127B - Cooker Hood Slim 70 cm. Asap yang menimbulkan bau-bau tak sedap akan dibuang keluar melalui tabung cooker hood. Sehingga, asap dan juga bau tak sedap di dapur lebih terminimalisir. Memiliki kipas dengan model sirocco, lampu penerangan untuk di malam hari serta bahan material yang kuat dan tahan lama.
    DeskripsiWINN GAS Exhaust W-2168E merupakan alat sistem pembuangan udara pada dapur Anda yang dapat menghasilkan udara yang lebih higeinis dan sehat tanpa harus memodifikasi dapur Anda. Alat ini dibuat dari material plastik ABS, plat SPCC dan filter alumunium yang berkualitas tinggi, sehingga memberikan kualitas yang tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, alat ini memiliki desain elegan yang membuat dapur Anda tampak lebih menarik dan elegan saat menggunakan alat ini.HOOD PX 6031 L This slim type hood is suitable for a kitchen with limited space. LED Lamp Equipped with energy-saving feature with LED Lamp to give a modern feeling. Carbon Filter Equipped with activated carbon particles that are effective in absorbing smoke and neutralizing bad odors and filtering the air to make it cleaner and fresher. Easy to Operate Easy and quick to operate with a push of a button.Cooker Hood Rinnai RH-229SS Dapur bebas asap dan lebih nyaman. RH-229SS merupakan cooker hood atau alat penghisap asap dengan body super slim bahan stainles steel mewah untuk Anda yang memiliki dapur modern dan minimalis. Cooker hood ini memiliki fitur double exhaust system yang bisa diatur dan disesuaikan dengan kebutuh dapur Anda bisa recycle ataupun ventilation. Selain itu terdapat 2 charcoal filter yaitu filter penyaring bau yang mudah untuk dibersihkan dan dipasang kembali. Dengan double sirocco fan yang menjadikan suara halus, lebih tenang dan daya hisap lebih kuat. Memiliki push botton yang didesain canggih untuk pengaturan yang memudahkan dalam penggunaan cooker hood. Adanya 2 lampu LED yang memberikan tambahan penerangan pada area memasak dan hemat listrik. Memiliki standar SNI yang menjamin keamanan dan kenyamanan ketika digunakan.

    Apa Itu Cooker Hood?

    Cooker Hood (penghisap asap dapur) adalah perangkat esensial di setiap dapur komersial maupun industrial, seperti restoran, hotel, fasilitas katering, hingga kantin pabrik. Fungsi utamanya adalah untuk menyaring dan membuang asap, uap panas, bau, dan partikel lemak yang dihasilkan selama proses memasak. Dengan menjaga kualitas udara, cooker hood menjaga sirkulasi udara didalam ruangan tetap baik, aman, dan nyaman bagi para staf dapur, serta mencegah penumpukan lemak yang dapat menjadi bahaya kebakaran.

    Bagi bisnis, investasi pada cooker hood yang tepat berdampak langsung pada produktivitas dan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Kualitas udara yang baik menjaga kesehatan karyawan, sementara dapur yang bersih meminimalkan risiko kontaminasi dan kerusakan peralatan akibat penumpukan minyak dan uap air.

    Merek Cooker Hood Terbaik

    • WINN GAS: Dikenal sebagai penyedia peralatan dapur yang fungsional dan ekonomis. Cooker hood dari WINN GAS menjadi pilihan cerdas untuk bisnis skala kecil hingga menengah (UKM), seperti warung makan, kafe kecil, atau dapur kantor yang membutuhkan solusi andal tanpa investasi besar.

    • MODENA: Merek ini menawarkan keseimbangan antara desain modern, fitur inovatif, dan performa yang solid. Produk MODENA cocok untuk dapur semi-komersial, seperti di restoran butik, perumahan cluster yang dikembangkan oleh kontraktor, atau fasilitas gedung yang mengutamakan estetika dan fungsionalitas.

    • Rinnai: Sebagai merek dari Jepang, Rinnai identik dengan durabilitas, efisiensi, dan teknologi terdepan. Cooker hood Rinnai dirancang untuk penggunaan berat dan berkelanjutan, menjadikannya pilihan utama untuk dapur industri, hotel, dan restoran besar yang menuntut performa hisap maksimal dan keandalan jangka panjang.

    Perbandingan Produk Cooker Hood

    1. WINN GAS Cooker Hood W2168E

    • Rekomendasi Penggunaan: Sangat cocok untuk dapur kecil hingga medium di perkantoran, toko roti skala kecil, atau kafe. Desainnya yang ringkas dan daya 120W cukup untuk menjaga sirkulasi udara di area masak dengan intensitas sedang.
    • Kelebihan: Pilihan paling ekonomis untuk memulai bisnis atau melengkapi fasilitas pendukung. Material plat SPCC dan filter aluminium menawarkan ketahanan dasar yang memadai untuk penggunaan reguler, serta mudah dalam perawatan dan pembersihan filter.

    2. MODENA Penghisap Asap Slim Hood PX 6031 L

    • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk dapur pantry modern di gedung perkantoran, apartemen yang disewakan, atau dapur bersih di industri makanan yang mengutamakan kebersihan. Model slim hood sangat efisien untuk ruangan terbatas.
    • Kelebihan: Aliran udara 175 m³/jam dengan Carbon Filter sangat efektif menyerap bau masakan, tidak hanya asap. Ini krusial untuk lingkungan kerja yang nyaman dan tidak mengganggu area sekitar. Lampu LED hemat energi juga menjadi nilai tambah untuk menekan biaya operasional listrik.

    3. Rinnai Cooker Hood Slim RH229SS

    • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk dapur restoran, hotel, dan fasilitas katering dengan aktivitas memasak tinggi. Ukuran 90cm memberikan cakupan hisap yang luas untuk kompor-kompor besar.
    • Kelebihan: Material Stainless Steel menjamin durabilitas superior, tahan karat, dan sangat mudah dibersihkan sesuai standar higienis industri F&B. Fitur double sirocco fan menghasilkan daya hisap yang sangat kuat namun suara tetap halus, menjaga kenyamanan lingkungan kerja. Kemampuan ganda (recycle atau ventilation) memberikan fleksibilitas instalasi di berbagai desain gedung.

    Pertanyaan Seputar Produk

    Apa perbedaan sistem 'recycle' dan 'ventilation' pada cooker hood?


    Sistem ventilation (pembuangan) bekerja dengan menyedot asap dan membuangnya ke luar gedung melalui pipa saluran. Sistem ini paling efektif untuk menghilangkan panas dan uap air. Sebaliknya, sistem recycle (resirkulasi) menyedot asap, menyaringnya melalui carbon filter untuk menghilangkan bau dan partikel, lalu mengembalikan udara bersih ke dalam ruangan. Sistem ini cocok untuk gedung yang tidak memungkinkan instalasi pipa ke luar.

    Seberapa penting nilai 'Airflow (m³/jam)'?


    Sangat penting. Nilai ini menunjukkan volume udara yang mampu dipindahkan oleh cooker hood dalam satu jam. Semakin tinggi angkanya, semakin kuat daya hisapnya. Untuk dapur komersial dengan banyak aktivitas memasak (menggoreng, menumis), diperlukan cooker hood dengan airflow tinggi untuk memastikan semua asap dan uap tersedot dengan efektif.

    Bagaimana cara merawat filter cooker hood agar tetap efektif?


    Perawatan rutin adalah kunci. Untuk filter aluminium/stainless steel (penyaring minyak), cuci secara berkala (misalnya seminggu sekali) menggunakan air sabun hangat untuk menghilangkan lemak yang menumpuk. Untuk carbon filter (penyaring bau) pada sistem recycle, filter ini tidak bisa dicuci dan harus diganti setiap 3-6 bulan sekali, tergantung intensitas penggunaan, untuk menjaga efektivitasnya.

    Rekomendasi Perlengkapan Dapur Lainnya

    Regulator Gas

    Regulator Gas

    Cek Sekarang
    Selang Kompor Gas

    Selang Kompor Gas

    Cek Sekarang