2 Pilihan Pillow Block Bearing Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga pillow block bearing pilihan dari monotaro.id
Produk Pillow Block Bearing
| Products | ||
|---|---|---|
| SKU | S008255378 | S027099421 |
| Model Number | UCP206 | UCP206D1 |
| Shaft Diameter (mm) | 30 | 30 |
| Center Height (mm) | 42.9 | 42.9 |
| Total Length (mm) | 165 | 165 |
| Mounting Pitch (mm) | 121 | 121 |
| Material | Bearing: High carbon chromium steel, Housing: Cast Iron | Bearing: High carbon chromium steel, Housing: Cast Iron |
Apa Itu Pillow Block Bearing?
Pillow Block Bearing adalah unit bantalan terpasang (mounted bearing unit) yang menggabungkan sebuah bearing (biasanya insert ball bearing) dengan sebuah rumah bearing (housing) dari material besi cor atau baja.
Desain ini memungkinkan bearing untuk dipasang dengan mudah pada permukaan datar tanpa memerlukan proses boring yang presisi pada rangka mesin. Fungsi utamanya adalah untuk menopang poros yang berputar, mengakomodasi misalignment awal, dan mengunci poros agar berputar dengan stabil.
Keunggulan utama dari pillow block bearing adalah:
- Kemudahan Instalasi: Cukup dibaut pada permukaan datar, sangat menyederhanakan proses desain dan perakitan mesin.
- Akomodasi Misalignment: bearing di dalamnya memiliki permukaan luar berbentuk sferis yang cocok dengan permukaan dalam housing, memungkinkan bearing untuk sedikit miring dan menyesuaikan diri dengan ketidaksejajaran poros awal.
- Sistem Penguncian Poros: Dilengkapi dengan mekanisme penguncian ke poros, yang paling umum adalah menggunakan set screw (baut tanam).
- Pelumasan dan Perawatan: Unit ini sudah dilumasi dari pabrik dan umumnya dilengkapi dengan grease nipple (nepel gemuk) untuk pelumasan ulang.
Merek Pillow Block Bearing Terbaik
- FYH: Produsen spesialis mounted bearing unit tertua dan terkemuka dari Jepang. Merek ini identik dengan presisi, kualitas superior, dan daya tahan luar biasa, menjadikannya standar emas di industri ini.
- NTN: Salah satu dari tiga besar produsen bearing di dunia, NTN dari Jepang dikenal dengan inovasi teknologi, jangkauan produk yang komprehensif, dan kualitas kelas dunia yang diakui di berbagai sektor, dari otomotif hingga dirgantara.
Analisis Perbandingan Produk Pillow Block Bearing
FYH dan NTN adalah dua produsen bearing terkemuka dari Jepang. Keduanya menawarkan produk UCP206 yang secara dimensi identik, namun memiliki reputasi dan fokus yang sedikit berbeda.
1. FYH Pillow Type Unit UCP206
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk aplikasi yang memerlukan presisi, daya tahan, dan keandalan tinggi. Sangat ideal untuk mesin produksi yang beroperasi 24/7, sistem konveyor, dan peralatan heavy-duty lainnya.
- Kelebihan: Sebagai spesialis, FYH memiliki standar toleransi manufaktur yang sangat ketat, menghasilkan produk dengan getaran rendah dan putaran yang sangat halus. Kualitas sealing (penyekat) pada bearingnya sering dianggap sebagai salah satu yang terbaik untuk melindungi dari kontaminasi.
2. NTN Pillow Block Cast Housing Set Screw Type UCP206D1
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan serbaguna yang sangat baik untuk berbagai aplikasi industri umum, dari mesin pertanian, peralatan konstruksi, hingga sistem ventilasi. Kualitas NTN yang sudah teruji menjadikannya pilihan yang aman dan andal.
- Kelebihan: Kualitas global NTN yang konsisten dan terpercaya. Kode "D1" pada model ini menunjukkan bahwa produk tersebut dibuat sesuai dengan spesifikasi standar NTN, yang mencakup material berkualitas tinggi dan desain yang telah teruji. Seringkali menawarkan nilai yang sangat baik untuk performa yang didapat.
Tips Memilih Pillow Block Bearing
- Perhatikan Ukuran Poros: Langkah pertama dan paling krusial adalah memastikan diameter dalam bearing sama persis dengan diameter poros (shaft) Anda. Untuk UCP206, diameter porosnya adalah 30 mm.
- Pahami Kondisi Penggunaan: Pertimbangkan kecepatan putaran, besarnya beban, dan kondisi lingkungan. Untuk lingkungan yang sangat berdebu atau lembab, pastikan unit memiliki sistem seal yang baik. Untuk beban berat, pastikan housing terbuat dari besi cor (cast iron) yang solid.
- Perhatikan Dimensi Pemasangan: Cocokkan dimensi seperti tinggi pusat poros (center height) dan jarak antar lubang baut (mounting pitch) dengan desain rangka mesin Anda untuk memastikan keselarasan yang sempurna.
- Pilih Mekanisme Penguncian: Tipe set screw (seperti pada model UCP) adalah yang paling umum dan mudah digunakan. Namun, untuk aplikasi dengan getaran tinggi, pertimbangkan tipe penguncian lain seperti eccentric locking collar (tipe UC) atau adapter sleeve (tipe UKP).
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Pastikan Permukaan Pemasangan Rata: Meskipun dapat mengakomodasi misalignment, memasang pillow block pada permukaan yang rata akan memaksimalkan umur pakainya dan mengurangi getaran.
- Kencangkan Baut Secara Bertahap: Saat memasang baut ke rangka, kencangkan secara merata dan bertahap dengan pola menyilang untuk memastikan housing duduk dengan sempurna.
- Lakukan Pelumasan Ulang Secara Berkala: Meskipun sudah terlumasi, aplikasi berat memerlukan pelumasan ulang. Gunakan grease gun pada grease nipple yang tersedia dan gunakan jenis gemuk yang sesuai (biasanya berbasis litium). Jangan mengisi terlalu penuh.
Pertanyaan Seputar Produk Pillow Block Bearing
Apa perbedaan antara Pillow Block (UCP) dan Flange Unit (UCF/UCFL)?
Perbedaan utamanya terletak pada cara pemasangan housing-nya. Pillow block (UCP) dipasang pada permukaan yang sejajar dengan poros. Flange unit (UCF berbentuk kotak, UCFL berbentuk oval) dipasang pada permukaan yang tegak lurus terhadap poros, seperti pada dinding mesin.
Apa fungsi dari set screw pada bearing UCP?
Set screw adalah dua baut tanam kecil pada cincin dalam bearing. Saat dikencangkan, baut ini akan menekan dan mengunci cincin dalam pada poros, mencegah selip dan memastikan poros dan bearing berputar bersama sebagai satu kesatuan.
Bisakah saya hanya mengganti bearingnya saja (insert bearing) tanpa housing-nya?
Ya, bisa. bearing sisipan (tipe UC) dijual terpisah. Selama dimensi bearing pengganti sama dan berasal dari merek berkualitas, Anda bisa melepas bearing lama dari housing dan memasang yang baru. Ini bisa menjadi solusi yang lebih ekonomis.
Seberapa besar misalignment yang bisa ditoleransi oleh pillow block bearing?
Umumnya, pillow block bearing dapat mengakomodasi misalignment statis awal sekitar ±1 hingga 2 derajat. Namun, ini bukan berarti bearing bisa terus-menerus beroperasi dalam kondisi miring. Keselarasan yang baik saat instalasi awal tetap menjadi kunci untuk umur pakai yang maksimal.



















































































































































Bearing FYH