3 Pilihan Obeng Torsi Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga obeng torsi pilihan dari monotaro.id
Produk Obeng Torsi
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S030995154 | S013171834 | S007009383 |
| Brand | TOHNICHI | TOHNICHI | TOHNICHI |
| Model Number | FTD5CN-S | FTD100CN2-S | FTD400CN2-S |
| Torque Range (cN.m) | 0.5–5 | 10–100 | 50–400 |
| Minimum Scale (cN.m) | 0.1 | 2 | 10 |
| Overall Length (mm) | 152 | 272 | 275 |
| Load Direction | Left and right | right, left | - |
| Accuracy (%) | ±3 | ±3 | ±3 |
| Type | Dial type | Dial type | - |
Apa Itu Obeng Torsi (Torque Screwdriver)?
Obeng Torsi (Torque Screwdriver) adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengencangkan sekrup hingga mencapai nilai torsi (kekencangan) spesifik yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap sekrup terpasang dengan kekencangan yang pas—tidak terlalu longgar dan tidak terlalu kencang—yang krusial dalam perakitan presisi untuk menjamin kualitas, keamanan, dan fungsionalitas produk.
Merek Obeng Ketok Terbaik
- TOHNICHI: Sebagai pemimpin global dalam teknologi pengukuran torsi dari Jepang, Tohnichi adalah standar industri untuk akurasi, keandalan, dan kualitas. Memilih Tohnichi berarti memilih kepastian dan presisi untuk aplikasi yang paling kritis.
Analisis Perbandingan Obeng Torsi
Semua model dalam seri FTD-S dari Tohnichi adalah alat ukur dial-type, yang memungkinkan pengguna melihat torsi secara real-time dan mencatat torsi puncak. Pilihan Anda akan bergantung pada rentang torsi yang dibutuhkan.
1. TOHNICHI FTD5CN-S
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk perakitan dan perbaikan perangkat elektronik mikro, jam tangan, instrumen optik, hard disk, dan komponen lain di mana pengencangan berlebih sekecil apapun dapat menyebabkan kerusakan fatal.
- Kelebihan: Kemampuan mengukur torsi yang sangat kecil dengan resolusi skala 0.1 cN.m. Ukurannya yang paling ringkas dan ringan membuatnya sangat nyaman untuk pekerjaan presisi.
2. TOHNICHI FTD100CN2-S
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling serbaguna untuk inspeksi kualitas, perakitan panel instrumen, peralatan rumah tangga, dan komponen otomotif. Cocok untuk teknisi di jalur perakitan atau di lab R&D.
- Kelebihan: Rentang torsi 10-100 cN.m mencakup sebagian besar kebutuhan perakitan umum. Memberikan keseimbangan yang baik antara ukuran, rentang, dan resolusi.
3. TOHNICHI FTD400CN2-S
- Rekomendasi Penggunaan: Sempurna untuk perakitan permesinan ringan, komponen otomotif (seperti bagian interior atau sensor), dan aplikasi industri di mana spesifikasi torsi yang lebih tinggi diperlukan untuk keamanan dan keandalan.
- Kelebihan: Mampu mengukur dan mengaplikasikan torsi yang lebih besar tanpa mengorbankan akurasi ±3%. Gagang yang lebih besar memberikan daya ungkit yang lebih baik untuk mencapai torsi yang lebih tinggi.
Tips Memilih Obeng Torsi
- Prioritaskan Rentang Torsi: Ini adalah faktor terpenting. Pilih model di mana nilai torsi target Anda berada di sekitar 50-75% dari kapasitas maksimum obeng untuk mendapatkan akurasi terbaik.
- Pahami Tipe Obeng Torsi: Tipe Dial (seperti seri FTD) sangat baik untuk inspeksi dan melihat torsi secara langsung. Tipe Click akan mengeluarkan bunyi 'klik' saat torsi tercapai, ideal untuk kecepatan di jalur produksi. Tipe Digital menawarkan presisi tertinggi dan fitur pencatatan data.
- Pertimbangkan Arah Beban: Semua model FTD-S dapat digunakan untuk mengukur torsi searah jarum jam (kanan) dan berlawanan arah jarum jam (kiri), memberikan fleksibilitas untuk aplikasi pengencangan dan inspeksi pelepasan.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Perlakukan Sebagai Alat Ukur: Jangan pernah menggunakan obeng torsi sebagai obeng biasa untuk pekerjaan kasar atau menjatuhkannya. Guncangan dapat merusak mekanisme pengukurannya dan mengganggu kalibrasi.
- Gunakan dengan Perlahan: Putar obeng dengan gerakan yang halus dan stabil. Gerakan menyentak dapat menyebabkan pembacaan yang tidak akurat.
- Baca Jarum dengan Benar: Jarum utama menunjukkan torsi yang sedang diterapkan secara real-time. Jarum memori (biasanya berwarna beda) akan tetap berada di titik torsi tertinggi yang dicapai, berguna untuk inspeksi.
- Kalibrasi Secara Berkala: Seperti semua alat ukur, obeng torsi memerlukan kalibrasi ulang secara berkala (biasanya setahun sekali, tergantung intensitas penggunaan) untuk memastikan akurasinya tetap terjaga.
Pertanyaan Seputar Produk
Mengapa saya harus menggunakan obeng torsi, bukan hanya mengandalkan perasaan?
Perasaan manusia sangat tidak konsisten. Pengencangan yang kurang akan membuat komponen longgar karena getaran, sementara pengencangan berlebih dapat merusak ulir, kepala sekrup, atau komponen itu sendiri. Obeng torsi menghilangkan tebakan dan memastikan setiap sekrup dikencangkan sesuai spesifikasi pabrikan.
Apa arti satuan cN.m?
cN.m adalah singkatan dari centiNewton-meter. Ini adalah satuan pengukuran torsi (gaya putar). 100 cN.m setara dengan 1 Newton-meter (N.m), satuan torsi yang lebih umum digunakan pada aplikasi yang lebih besar seperti baut roda mobil.
Apakah saya bisa menggunakan mata obeng (bit) biasa pada obeng torsi ini?
Ya, obeng torsi Tohnichi FTD-S menggunakan dudukan bit standar (biasanya 1/4 inch hex), sehingga Anda dapat menggunakan berbagai jenis mata obeng berkualitas tinggi (plus, minus, torx, dll.) yang sesuai.
Bagaimana cara kerja jarum memori (memory pointer)?
Sebelum digunakan, Anda memposisikan jarum memori di angka nol. Saat Anda mengencangkan sekrup, jarum utama akan bergerak menunjukkan torsi saat itu dan akan mendorong jarum memori. Ketika Anda melepaskan tekanan, jarum utama akan kembali ke nol, tetapi jarum memori akan tetap berada di nilai torsi tertinggi yang Anda capai, memungkinkan Anda untuk mencatat hasilnya dengan akurat.