TOHNICHI Dial Type Torque Driver FTD100CN2-S 1pc

#Nomor SKU S013171834
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FTD100CN2-S
Unit 1pc
Torque accuracy ± 3%
Torque Adjustment Range (cN.m) 10 to 100
Total Length (mm) 272
Minimum graduation (cN.m) 2
Grip part Diameter (mm) 38
Load Direction right, left
M Code 2467595
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 25 December 2019
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Torque screwdriver ideal for inspection of tightened screws. Since there are scales on the left and right, tightening and inspection with return torque can be performed. The maximum value can be easily read because the stylus is standard equipment. Application : For inspection and tightening.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan