3 Pilihan Microwave Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Microwave pilihan dari monotaro.id

 

Produk Microwave

Products
SKU S004062387 S031977050 S043952533
Model Number R-21D0(S)-IN MS23K3515AS/SE NNST34NBTTE
Kapasitas (L) 23 23 25
Konsumsi Daya (W) 450 1150 900
Dimensi (cm) 48.5x40x29.2 48.9x27.5x37.4 23.6x32.9x32.6
Fitur Unggulan Low Wattage, Menu Bahasa Indonesia Quick Defrost, Keep Warm, Ceramic Inside Fungsi Grill dan Kombinasi
Deskripsi Microwave hemat listrik dengan panel berbahasa Indonesia untuk kemudahan penggunaan di dapur kantor atau pantry industri. Microwave serbaguna dengan interior keramik yang tahan lama, ideal untuk kebutuhan memanaskan dan menyiapkan makanan cepat saji di area komersial. Microwave bertenaga dengan fungsi grill tambahan, cocok untuk dapur profesional yang membutuhkan opsi memasak lebih beragam.

Apa Itu Microwave?

Microwave adalah peralatan dapur yang menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan dan memasak makanan. Berbeda dengan oven konvensional, microwave memanaskan molekul air dalam makanan secara langsung, sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Dalam lingkungan B2B, microwave menjadi perangkat esensial di pantry kantor, kantin pabrik, atau fasilitas katering untuk efisiensi waktu.

Fungsi utamanya tidak hanya memanaskan ulang makanan, tetapi juga untuk:

  • Defrosting: Mencairkan bahan makanan beku seperti daging atau sayuran dalam waktu singkat.
  • Memasak Cepat: Menyiapkan makanan instan atau memasak sayuran tanpa menghilangkan banyak nutrisi.
  • Sterilisasi: Beberapa industri menggunakan microwave untuk mensterilkan peralatan kecil atau spons dapur.

Dengan kemampuannya, microwave mendukung produktivitas di tempat kerja dengan menyediakan cara yang cepat dan mudah bagi karyawan untuk menyiapkan makan siang atau minuman hangat.

Merek Microwave Terbaik

  • Sharp: Dikenal sebagai produsen elektronik yang andal dan inovatif, Sharp menawarkan microwave yang berfokus pada efisiensi energi dan kemudahan penggunaan. Produk mereka seringkali menjadi pilihan utama untuk perkantoran dan bisnis skala kecil hingga menengah yang mengutamakan biaya operasional rendah.

  • Samsung: Samsung unggul dalam teknologi dan desain. Microwave dari Samsung biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti interior keramik anti-bakteri dan mode hemat energi. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk lingkungan kerja modern, fasilitas kesehatan, atau industri makanan yang menuntut standar kebersihan dan durabilitas tinggi.

  • Panasonic: Sebagai merek dengan reputasi global dalam industri elektronik, Panasonic memproduksi microwave yang terkenal akan kekuatan dan daya tahannya. Produk mereka sering dirancang untuk penggunaan berat dan menawarkan fitur memasak yang lebih beragam, seperti fungsi grill, menjadikannya cocok untuk dapur komersial, hotel, dan restoran.

Perbandingan Produk Microwave

1. Sharp Microwave R-21D0(S)-IN

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan paling ekonomis untuk pantry kantor, ruang istirahat karyawan, atau mess kontraktor. Konsumsi daya rendahnya (450W) sangat ideal untuk lokasi dengan keterbatasan daya listrik atau untuk perusahaan yang ingin menekan biaya tagihan listrik.
  • Kelebihan: Fitur Low Wattage adalah nilai jual utamanya, memastikan efisiensi energi maksimal. Panel menu Bahasa Indonesia juga mempermudah penggunaan oleh berbagai kalangan karyawan tanpa perlu pelatihan khusus, sangat praktis untuk lingkungan kerja yang beragam.

2. Samsung Microwave MS23K3515AS/SE

  • Rekomendasi Penggunaan: Sangat direkomendasikan untuk dapur kafe, restoran cepat saji, dan fasilitas katering yang membutuhkan kecepatan dan kebersihan. Juga cocok untuk kantor eksekutif yang mengutamakan tampilan modern dan fungsionalitas canggih.

  • Kelebihan: Dinding interior Ceramic Inside tidak hanya anti gores dan mudah dibersihkan, tetapi juga higienis karena mengurangi pertumbuhan bakteri. Fitur Quick Defrost dan Keep Warm sangat krusial di lingkungan komersial untuk mempercepat persiapan bahan baku dan menjaga kualitas sajian sebelum dihidangkan kepada pelanggan.

3. Panasonic Microwave NNST34NBTTE

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk dapur hotel, laboratorium makanan, atau unit riset dan pengembangan produk yang memerlukan opsi memasak lebih dari sekadar memanaskan. Kapasitas 25L yang sedikit lebih besar juga menguntungkan untuk memproses porsi yang lebih banyak.

  • Kelebihan: Adanya fungsi Grill (1000W) dan Kombinasi memberikan fleksibilitas memasak yang luar biasa. Pengguna dapat memanggang, membuat efek kecoklatan (browning) pada makanan, atau menggabungkan gelombang mikro dan grill untuk hasil masakan yang lebih cepat matang di dalam dan renyah di luar. Ini adalah fitur yang jarang ditemukan pada microwave standar dan sangat bernilai bagi para profesional kuliner.

Tips Memilih Microwave

       
  • Analisis Kebutuhan Daya: Periksa kapasitas listrik di lokasi Anda. Jika terbatas, produk hemat energi seperti Sharp R-21D0(S)-IN adalah pilihan bijak untuk menghindari kelebihan beban listrik, terutama jika banyak peralatan elektronik lain yang digunakan bersamaan.

  • Pertimbangkan Volume Penggunaan: Untuk penggunaan ringan oleh beberapa orang, kapasitas 23L sudah cukup. Namun, untuk kantin atau dapur sibuk yang melayani puluhan orang, kapasitas 25L atau lebih besar serta fitur yang mempercepat alur kerja seperti pada Samsung dan Panasonic akan lebih efisien.

  • Fungsi Tambahan Sesuai Industri: Jangan hanya melihat fungsi dasar memanaskan. Industri katering akan sangat diuntungkan oleh fitur Keep Warm, sementara dapur kreatif akan memaksimalkan fungsi Grill dan Kombinasi.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

       
  • Gunakan Wadah yang Aman: Jangan pernah menggunakan wadah logam atau piring dengan hiasan logam di dalam microwave. Gunakan wadah berlabel microwave-safe yang terbuat dari kaca, keramik, atau plastik tahan panas.

  • Jaga Kebersihan Interior: Segera bersihkan tumpahan atau percikan makanan setelah digunakan. Uap dari semangkuk air dengan perasan lemon yang dipanaskan selama beberapa menit dapat membantu melunakkan noda membandel sebelum dibersihkan.

  • Periksa Pintu Secara Berkala: Pastikan segel pintu microwave selalu bersih dan tidak rusak untuk mencegah kebocoran radiasi gelombang mikro.

Pertanyaan Seputar Produk

Apa perbedaan utama antara microwave biasa dengan yang memiliki fungsi grill?


Microwave biasa hanya menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan bagian dalam makanan. Microwave dengan fungsi grill memiliki elemen pemanas tambahan di bagian atas interiornya, mirip seperti oven. Ini memungkinkan Anda untuk memanggang, membuat makanan menjadi kecoklatan, dan memberikan tekstur renyah yang tidak bisa dicapai dengan gelombang mikro saja.

Seberapa penting fitur 'Ceramic Inside' untuk penggunaan komersial?


Sangat penting. Di lingkungan komersial seperti kafe atau kantin, microwave digunakan berulang kali dan harus dibersihkan dengan cepat. Permukaan keramik jauh lebih tahan terhadap goresan dari peralatan makan, sisa makanan yang mengeras, dan bahan pembersih. Selain itu, permukaannya yang halus dan tidak berpori lebih higienis dan tidak menyerap bau, menjaga kualitas makanan tetap optimal.

Apakah microwave dengan watt rendah memanaskan makanan lebih lama?


Ya, secara umum microwave dengan daya (watt) yang lebih rendah akan membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memanaskan makanan dibandingkan dengan yang berdaya lebih tinggi. Namun, perbedaannya seringkali tidak signifikan untuk tugas-tugas sederhana seperti memanaskan secangkir kopi atau makan siang. Keuntungannya adalah penghematan biaya listrik yang signifikan dalam jangka panjang, terutama jika perangkat digunakan setiap hari oleh banyak orang.

Rekomendasi Peralatan Dapur Lainnya

Deep Fryer

Deep Fryer

Cek Sekarang
Teko Listrik

Teko Listrik

Cek Sekarang
Oven Listrik

Oven Listrik

Cek Sekarang
Panci Listrik

Panci Listrik

Cek Sekarang
Blender Heavy Duty

Blender Heavy Duty

Cek Sekarang