Samsung Microwave Standard MS23K3515AS/SE Silver 1150W 23L 1pc

#Nomor SKU S031977050
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS23K3515AS/SE
Unit 1pc
Dimensions (cm) 48.5x40x28.7
Dimensions (LxWxH) (cm) 48.9x27.5x37.4
Capacity (L) 23
Power (W) Consumption: 1150, output: 800
Voltage (V/Hz) 220/50000
Color Silver
Berat (Kg) 13.6
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Samsung MS23K3515AS/SE - Microwave 23 Liter 1150 Watt. Mdilengkapi  dengan fungsi Quick Defrost, membuat Anda  lebih betah untuk berkreasi membuat makanan apapun. Terdapat 6 Power level yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dalam memasak Anda!
Kapasitas : 23 Liter

Memiliki Quick Defrost
Mudah digunakan dan dibersihkan
Desain elegan
Fitur
Samsung MS23K3515AS/SE - Microwave 23 Liter 1150 Watt dilengkapi dengan fitur Quick Defrost yang mampu menghemat waktu saat menyiapkan makanan serta fitur keep warm yang membuat makanan anda tetap dalam kondisi hangat hingga dihidangkan. Dilapisi dengan ceramic inside membuat bagian dalam microwave ini tahan lama dan tidak mudah lecet.

Keep Warm

Jika Anda memasak beberapa hidangan, Anda menjaga semua hidangan ini pada suhu yang tepat tanpa terlalu matang. Untuk hasil terbaik, letakkan di atas pemanas grill. Jadi hidangan Anda tetap hangat dan lezat seperti hidangan yang baru disiapkan dan siap disajikan.

Ceramic Inside

Oven microwave dengan “ceramic inside” yang tahan, mudah dibersihkan dan anti gores. Permukaannya yang halus dapat dibersihkan tanpa scrubbing dan tidak memudar seiring waktu. Unit ini juga sangat tahan terhadap karat dan goresan, sehingga awet.

ECO Mode

Puaskan keinginan Anda untuk masakan tradisional rumahan dengan mengambil inspirasi dari berbagai resep lokal yang sudah diprogram. Anda dapat membuat hidangan hanya dengan menekan tombol sambil mengurangi waktu memasak Anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk