2 Pilihan Lan Tester Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Lan Tester pilihan dari monotaro.id

 

Produk Lan Tester

Products
SKU S044799458 S039322258
Model Number TCT-108 SC8108
Dimensi (mm) 105x102x30 180 x 80 x 40
Tipe Kabel RJ-45 : CAT-5, CAT-6, CAT-7, STP/FTP Shielded, UTP Unshielded; RJ-11/RJ-12: 6P6C, 6P4C, 6P2C STP / UTP twin twisted cable
Panjang Kabel Maksimum ≥300 m 1350 m (31,200 FT)
Power Supply 9V Battery (6F22, 1604 or Equivalent) 4 AA batteries (NOT included)
Fitur
  • Kompatibel dengan berbagai tipe kabel RJ-45, RJ-11, dan RJ-12
  • Termasuk baterai 9V dan carrying case
  • Konsumsi arus rendah, mudah digunakan
  • Kalibrasi akurasi tinggi
  • Jangkauan pengukuran kabel hingga 1350 meter
  • Display dalam meter atau feet
Deskripsi Tester kabel LAN multifungsi untuk RJ-45, RJ-11, dan RJ-12, cocok untuk instalasi dan pemeliharaan jaringan. LAN tester digital dengan akurasi tinggi, ideal untuk pengujian kabel jaringan di lingkungan profesional.

Apa Itu LAN Tester?

LAN Tester adalah perangkat diagnostik yang digunakan untuk mengukur konektivitas kabel jaringan, seperti kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair) yang menggunakan konektor RJ45 (untuk jaringan komputer) dan RJ11/12 (untuk telepon). Fungsi utamanya bukan untuk mengukur kecepatan internet, melainkan untuk memastikan kondisi fisik kabel dari ujung ke ujung sempurna.  

Selain itu, LAN tester berperan untuk mendeteksi berbagai masalah umum, di antaranya:

  • Open Circuit: Kabel putus di tengah jalan.
  • Short Circuit: Terjadi korsleting antara dua atau lebih kabel.
  • Crossed Pair: Kesalahan urutan pemasangan kabel (misalnya, pin 1 terhubung ke pin 3).
  • Split Pair: Kesalahan pemasangan yang lebih komplex yang dapat menurunkan performa jaringan secara drastis.

Dengan menggunakan LAN tester setelah proses crimping, teknisi dapat langsung memastikan bahwa kabel yang baru dipasang akan berfungsi dengan optimal, menghemat waktu troubleshooting yang berharga di kemudian hari.

Merek LAN Tester Terbaik

         
  • GoldTool: Merek yang dikenal dengan penyediaan perkakas dan alat tes jaringan yang fungsional, andal, dan berorientasi pada nilai, menjadikannya pilihan populer untuk berbagai kebutuhan instalasi.

  • Joinwit: Merek yang berspesialisasi dalam instrumen pengujian fiber optik dan jaringan, dikenal dengan produk-produknya yang menawarkan fitur profesional dan akurasi tinggi untuk para teknisi dan insinyur.

Perbandingan Produk Lan Tester

1. GoldTool RJ45 LAN Cable Tester TCT-108

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan ideal untuk instalatur jaringan, teknisi pemeliharaan gedung, dan penghobi DIY yang membutuhkan alat yang cepat dan mudah untuk memastikan konektivitas kabel yang benar. Sangat cocok untuk verifikasi instalasi baru di kantor atau rumah.

  • Kelebihan: Sangat serbaguna, mampu menguji tidak hanya kabel jaringan RJ45 (CAT5/6/7) tetapi juga kabel telepon RJ11/12. Hasil tes ditampilkan melalui lampu LED yang berurutan (1-8 dan G untuk grounding), memungkinkan identifikasi kesalahan (fault) secara visual dengan cepat.

2. Joinwit LAN Tester SC8108

  • Rekomendasi Penggunaan: Wajib dimiliki oleh kontraktor jaringan profesional, manajer IT, dan teknisi lapangan yang mengelola infrastruktur kabel yang luas. Sangat berguna untuk audit jaringan, troubleshooting kabel yang sudah ada, dan mengukur estimasi kebutuhan kabel.

  • Kelebihan: Fitur utamanya adalah kemampuan untuk mengukur panjang kabel dan menentukan jarak ke titik di mana kabel putus (open circuit). Layar LCD-nya menampilkan wire map secara grafis, memudahkan identifikasi kesalahan seperti short, open, cross, dan split pair. Kemampuan kalibrasi mandiri meningkatkan akurasi pengukuran panjang.


Tips Memilih LAN Tester

       
  • Tentukan Kebutuhan Anda: Verifikasi atau Diagnostik?: Jika Anda hanya perlu memastikan kabel yang baru dibuat berfungsi dengan benar, verifikator seperti GoldTool TCT-108 sudah cukup. Jika Anda perlu mencari masalah pada jaringan yang sudah ada atau mengukur panjang kabel, Anda membutuhkan alat diagnostik seperti Joinwit SC8108.

  • Perhatikan Jenis Kabel yang Didukung: Jika Anda juga bekerja dengan sistem telepon, pastikan tester Anda mendukung konektor RJ11/12. Jika Anda sering bekerja dengan kabel shielded (STP/FTP), pastikan tester memiliki kemampuan untuk memverifikasi koneksi grounding.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

       
  • Tes Sebelum Instalasi: Jika memungkinkan, selalu tes kabel setelah di-crimping dan sebelum ditarik melalui plafon atau dinding. Ini akan menghemat banyak waktu jika ternyata ada kesalahan.

  • Pahami Hasil Tes: Pelajari arti dari setiap jenis kesalahan yang ditampilkan (misalnya, apa bedanya crossed pair dengan split pair). Pengetahuan ini sangat penting untuk perbaikan yang efektif.

  • Jaga Kebersihan Port: Pastikan port RJ45 selalu bersih dari debu dan kotoran yang dapat mengganggu koneksi.

Pertanyaan Seputar Produk

Apakah LAN tester bisa mendeteksi kecepatan jaringan (misalnya 100 Mbps atau 1 Gbps)?


Tidak. LAN tester standar seperti ini hanya menguji konektivitas fisik kabel (lapisan 1 model OSI). Untuk menguji dan mensertifikasi kecepatan jaringan, Anda memerlukan alat yang jauh lebih canggih dan mahal yang disebut Network Cable Qualifier atau Certifier.

Apa itu "wire map"?


Wire map adalah hasil tes yang menunjukkan pemetaan pin-ke-pin dari ujung satu kabel ke ujung lainnya. Ini akan menunjukkan apakah pin 1 terhubung dengan benar ke pin 1, pin 2 ke pin 2, dan seterusnya, atau apakah ada kesalahan seperti kabel silang (crossed) atau putus (open).

Mengapa fitur pengukuran panjang kabel itu berguna?


Fitur ini sangat berguna untuk beberapa hal: memverifikasi bahwa panjang tarikan kabel tidak melebihi batas maksimum standar Ethernet (100 meter), membantu mengidentifikasi lokasi kabel putus, dan untuk menghitung sisa kabel dalam sebuah rol tanpa harus mengukurnya secara manual.

 

Rekomendasi Alat Ukur Listrik dan Elektronik Lainnya

 
       
      Multimeter Digital      

Multimeter Digital

      Cek Sekarang    
       
      Tang Ampere      

Tang Ampere

      Cek Sekarang    
       
      Multimeter Analog      

Multimeter Analog

      Cek Sekarang