Joinwit LAN Tester SC8108 RJ45 Tester 1Unit
Rp449.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SC8108 |
---|---|
Unit | 1Unit |
Application | STP / UTP twin twisted cable |
Scope | 1350M (31,200 FT) |
Calibration accuracy | 3% ( 0.5m or 1.5 ft) (calibrating cable > 5 M) |
Shipment accuracy | 5% ( 0.5m or 1.5 ft) (AMP, AT&T Class 5 cable) |
Display | M or FT |
Working Temperature (°C) | -10 to 60 |
Dimensions (mm) | 180 x 80 x 40 |
Power Supply | 4 AA batteires (NOT included) |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 10 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 19 August 2025 |
Informasi Produk
Description
SC8108 CAT5 RJ45 Network LAN Length Cable Tester Meter Tester RJ45 master port (M), tester LOOPBACK RJ45 port (L), far-end recognizer RJ45 port (R).
ISI KEMASAN/PAKET
1 X Network tester
1 X User manual
ISI KEMASAN/PAKET
1 X Network tester
1 X User manual
Warning
Batteires (NOT included)Kegunaan
1. Mudah dioperasikan2. Memeriksa kesalahan kabel dari 5E & 6E kabel,
3. Hubung singkat, kawat jumper, membalikkan koneksi dan cross-talk gangguan
4. Cari lokasi kabel atau koneksi error
5. Mengukur panjang kabel, dan menemukan lokasi sirkuit terbuka dan sirkuit pendek.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan