Lenovo Monitor 32inch LOQ 32Q-10 1unit

#Nomor SKU S083930232
Wishlist
Rp4.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LOQ 32Q-10
Unit 1unit
Panel Size (inch) 32
Panel Type VA Flat
Aspect Ratio 16:9 wide
Brightness (cd/m²) 300
Refresh Rate 180
Connectivity HDMI 2.1 x2 + DP 1.4 x1
Speakers No
Vesa Mounting (mm) 100x100
Panel Bit 10-bit (8-bit+FRC)
Power Consumption (W) 28
Box Dimension (cm) 82x53x16
Included Power Cable, DP Cable
Panel Resolution (QHD) 2560x1440
Berat (Kg) 15.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2026
Terakhir Diperbaharui 02 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan