Lenovo Monitor 32inch

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Aspect Ratio16:9 wide
Box Dimension (cm)82x53x16
Brightness (cd/m²)300
ConnectivityHDMI 2.1 x2 + DP 1.4 x1
IncludedPower Cable, DP Cable
Panel Bit10-bit (8-bit+FRC)
Panel Resolution (QHD)2560x1440
Panel Size (inch)32
Panel TypeVA Flat
Power Consumption (W)28
Refresh Rate180
SpeakersNo
Vesa Mounting (mm)100x100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan