SKF Inner Ring IR 15 X 20 X 13 15mm 1pc

#Nomor SKU S083824630
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IR 15 X 20 X 13
Unit 1pc
Bore Diameter (mm) 15
Outside Diameter (mm) 20
Width (mm) 13
Radial Internal Clearance CN
Tolerance Class Normal
Material Bearing Steel
Coating Without
Relubrication Feature Without
ECLASS Code 23-05-09-03
Raceway Diameter (mm) 20
UNSPSC 31171512
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 October 2026
Terakhir Diperbaharui 26 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
IR 15X20X13

Inner ring for needle roller bearings, IR series

Inner rings for needle roller bearings are available as separate components. They are typically combined with needle roller and cage assemblies or drawn cup needle roller bearings in applications where the shaft cannot be hardened and ground. The inner rings in the IR series are the standard SKF inner rings for needle roller bearings.

Enable full interchangeability of inner rings
Standard SKF inner rings for needle roller bearings
Accommodate axial displacement in both directions

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan