Hytera Handy Talky (HT) AP 588 UHF 350-400Mhz 1unit

#Nomor SKU S083596360
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP 588 UHF
Unit 1unit
Frequency Range (MHz) UHF : 400 to 470; VHF : 136 to 174
Channel Capacity 128
Zone Capacity 8
Operating Voltage (V) 7.4
Battery Capacity (mAh/V) Standard 1500/7.4; Optional 2200/7.4
Battery Life (hour) 12 (1500mAh); 16 (2200mAh)
Dimensions (mm) 115x55x29.5
Display (inch) 1.44 monochrome LCD
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2026
Terakhir Diperbaharui 16 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan