NGY Cup Sealer NGY-37CS 37 1pc

#Nomor SKU S048961653
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NGY-37CS
Unit 1pc
Power (W) 300
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Temperature Control (°C) Analog Knob up to 250
Compatible Cup Size (oz) 12-22
Dimensions (LxWxH) (mm) 200x260x460
Seal System Manual
Compatible Cup Material PE, PP, PS, Easy-tear Film, PET
Compatible Cup Height (cm) 16 (Max)
Compatible Cup Diameter (mm) 75, 90, 95
Berat (Kg) 9.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rahasia Premium Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Minuman Anda
Untuk memenuhi kebutuhan segel kemasan untuk bisnis minuman Anda dengan presisi dan kemudahan, NGY Manual Cup Sealer / Mesin Penyegel Gelas Plastik NGY-37CS dapat menjadi solusi ideal untuk menjaga kesegaran dan kebersihan minuman Anda. Dengan desain yang ergonomis dan user-friendly, NGY Cup Sealer dapat membuat proses penyegelan menjadi lebih cepat dan lebih efisien, memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan tanpa hambatan.

Menyegel Setiap Gelas Plastik, Dengan Presisi.
Dengan NGY Manual Cup Sealer, setiap cangkir minuman Anda akan disegel secara presisi dan kuat, menjaga kesegaran dan kebersihan minuman Anda. Anda dapat mengurangi risiko tumpahan dan kebocoran yang dapat mengganggu pelanggan Anda.

Efficient Operational
NGY Manual Cup Sealer dirancang untuk meningkatkan proses penyegelan dengan cepat dan mudah, Anda dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan throughput, menghasilkan pengalaman pembelian yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Ergonomis dan User-Friendly
NGY memperhatikan kenyamanan pengguna dalam setiap aspek desain NGY Manual Cup Sealer. Dengan design operasi yang mudah dipahami, staf Anda dapat dengan cepat menguasai penggunaan perangkat, mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.

Universal Compatibility
NGY Manual Cup Sealer kompatibel dengan berbagai ukuran cangkir dan minuman, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan produk Anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan