Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Compatible Cup Diameter (mm)75, 90, 95
Compatible Cup MaterialPE, PP, PS, Easy-tear Film, PET
Frequency (Hz)50
Power (W)300
Temperature Control (°C)Analog Knob up to 250
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Rahasia Premium Untuk Meningkatkan Efisiensi Bisnis Minuman Anda
Untuk memenuhi kebutuhan segel kemasan untuk bisnis minuman Anda dengan presisi dan kemudahan, NGY Manual Cup Sealer / Mesin Penyegel Gelas Plastik NGY-35CS dapat menjadi solusi ideal untuk menjaga kesegaran dan kebersihan minuman Anda. Dengan desain yang ergonomis dan user-friendly, NGY Cup Sealer dapat membuat proses penyegelan menjadi lebih cepat dan lebih efisien, memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan tanpa hambatan.

Menyegel Setiap Gelas Plastik, Dengan Presisi.
Dengan NGY Manual Cup Sealer, setiap cangkir minuman Anda akan disegel secara presisi dan kuat, menjaga kesegaran dan kebersihan minuman Anda. Anda dapat mengurangi risiko tumpahan dan kebocoran yang dapat mengganggu pelanggan Anda.

Efficient Operational
NGY Manual Cup Sealer dirancang untuk meningkatkan proses penyegelan dengan cepat dan mudah, Anda dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan throughput, menghasilkan pengalaman pembelian yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Ergonomis dan User-Friendly
NGY memperhatikan kenyamanan pengguna dalam setiap aspek desain NGY Manual Cup Sealer. Dengan design operasi yang mudah dipahami, staf Anda dapat dengan cepat menguasai penggunaan perangkat, mengurangi waktu pelatihan dan meningkatkan efisiensi keseluruhan.

Universal Compatibility
NGY Manual Cup Sealer kompatibel dengan berbagai ukuran cangkir dan minuman, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan produk Anda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan