UNI-T Thermal Imager Camera (Kamera Termal) Uti 120S 1unit

#Nomor SKU S048633086
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Uti 120S
Unit 1unit
Infrared Resolution (pixels) 120x90
Display Screen (inch) 2.4 TFT
Field of View (°) 50×38
Thermal Sensitivity (NETD) (mK) < 60
IFOV (spatial resolution) 7.3mrad
Frame Rate (Hz) 25
Focus Focus-Free
Image Mode Thermal
Temperature Measurement Range (°C) -20 to 400
Measurement Accuracy ±2°C or ±2%, whichever is greater
Measurement Mode Center spot, high and low temperature auto-tracking
Alarms High/Low temperature alarm (visual on-screen, beep, and flashing LED)
Adjustable Emissivity Yes (0.01 - 0.99)
PC Software PC analysis software is included
Battery 3.7V / 2600mAh rechargeable lithium battery
Battery operating time Over 8 hours
Storage 16GB Micro SD card
Communication Interface USB Type-C
IP Rating IP54
Image Palettes 6 options
Size (mm) 196x63x75
Mounting ¼inch tripod screw hole on the bottom
Drop Protection (m) 2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2025
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur
- Resolusi inframerah: 120×90
- Rentang pengukuran suhu: - 20-400°C
- Mode pengukuran suhu: titik tengah, pelacakan suhu tinggi dan rendah
- Penyimpanan foto: Kartu TF 16GB
- Alarm suhu tinggi dan rendah: gambar, bip, LED berkedip
- Indikasi laser / pencahayaan LED
- Tiga desain pencegahan: IP54 / pencegahan jatuh dua meter
- Perangkat lunak analisis PC
- Enam pilihan palet
- Emisivitas yang dapat disesuaikan
- Waktu layanan tidak boleh kurang dari 9 jam
- Baterai litium isi ulang 3,7v/2600mah
- Desain bagian bawah ¼ Lubang sekrup dapat digunakan dengan tripod

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan