UNI-T Thermal Imager Camera (Kamera Termal)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Adjustable EmissivityYes (0.01 - 0.99)
AlarmsHigh/Low temperature alarm (visual on-screen, beep, and flashing LED)
Battery3.7V / 2600mAh rechargeable lithium battery
Battery operating timeOver 8 hours
Communication InterfaceUSB Type-C
Display Screen (inch)2.4 TFT
Drop Protection (m)2
Field of View (°)50×38
FocusFocus-Free
Frame Rate (Hz)25
IFOV (spatial resolution)7.3mrad
IP RatingIP54
Image ModeThermal
Image Palettes6 options
Infrared Resolution (pixels)120x90
Measurement Accuracy±2°C or ±2%, whichever is greater
Measurement ModeCenter spot, high and low temperature auto-tracking
Mounting¼inch tripod screw hole on the bottom
PC SoftwarePC analysis software is included
Size (mm)196x63x75
Storage16GB Micro SD card
Temperature Measurement Range (°C)-20 to 400
Thermal Sensitivity (NETD) (mK)< 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur
- Resolusi inframerah: 120×90
- Rentang pengukuran suhu: - 20-400°C
- Mode pengukuran suhu: titik tengah, pelacakan suhu tinggi dan rendah
- Penyimpanan foto: Kartu TF 16GB
- Alarm suhu tinggi dan rendah: gambar, bip, LED berkedip
- Indikasi laser / pencahayaan LED
- Tiga desain pencegahan: IP54 / pencegahan jatuh dua meter
- Perangkat lunak analisis PC
- Enam pilihan palet
- Emisivitas yang dapat disesuaikan
- Waktu layanan tidak boleh kurang dari 9 jam
- Baterai litium isi ulang 3,7v/2600mah
- Desain bagian bawah ¼ Lubang sekrup dapat digunakan dengan tripod

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan