SUMITOMO CYCLO Drive Induction Motor 3 Phase CNHM2-6115-25 1.5kW 4P 220/380V 1450 Ratio 1/25 1unit
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CNHM2-6115-25 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Mounting Style | Foot |
| Type of Input | Gearmotor |
| Motor Capacity (kW) | 1.5 |
| Frame Size | 6115 |
| Reduction Ratio | 25 |
| Output Speed (rpm) | 1450 |
| Number Of Poles (P) | 4 |
| Voltage (V) | 220/380 |
| Slow Speed Shaft Direction | Universal Direction |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan