GLADIATOR Inflatable Boat AK280AD Dark Grey 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AK280AD
Unit 1pc
Load Capacity (kg) 258
Color Dark Grey
Boat Length (cm) 280
Boat Width (cm) 150
Cockpit Length (cm) 239
Cockpit Width (cm) 109
Seating Capacity 2+1
Berat (Kg) 38.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 August 2025
Terakhir Diperbaharui 28 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Seri Motor Boats Light adalah perahu model AK-AD (AirDeck) dan K (Lantai Kayu). Perahu-perahu ini menawarkan desain yang unik dengan jendela di atas yang direkatkan dengan fitur lengkap yang terbuat dari kayu lapis tahan air yang dilaminasi. Karena fakta ini, Anda dapat memasang mesin perahu gantung dengan kapasitas hingga 15 h.p. tergantung panjang kapal. Perahu Motor Perahu seri ringan terbuat dari PVC 0,7 mm (850 g/m2), yang menjamin perlindungan dan bobot yang kecil.

Model K-AD (AirDeck) termasuk perahu motor-bowing lunas dengan balok transom yang direkatkan dan lantai Air Deck. Ini menggabungkan bobot kecil, kapasitas muatan kapal yang diperpanjang dengan lantai tiup, dan kemungkinan untuk memasang mesin kapal berkapasitas rendah di transom stasioner seperti pada kapal motor berfitur lengkap.

K (Lantai Kayu) dapat dianggap sebagai model awal dari seri bermotor. Ini fitur jendela di atas pintu yang direkatkan dan lantai kayu lapis kaku dan lunas tiup berfitur lengkap.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait