Samsung HP Galaxy A06 5G Random Color 1unit

#Nomor SKU S047642706
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Chipset Mediatek Dimensity 6300 (6 nm)
RAM (Gb) 6
ROM (GB) 128
Battery (mAh) 5000
Display Size (inch) 6.7
Network 5G
Available Colors Green, Black (Random Color)
Rear Camera (MP) 50 (Wide) + 2 (Depth)
Front Camera (MP) 8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2025
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Samsung Galaxy A06 5G adalah smartphone terbaru yang dirancang untuk memberikan performa luar biasa dan efisiensi tinggi dalam segala aktivitas. Ditenagai oleh prosesor Dimensity 6300 dan RAM 6GB, ponsel ini mampu menjalankan berbagai aplikasi dan tugas ringan hingga menengah dengan sangat lancar, bahkan mendukung jaringan 5G untuk konektivitas super cepat.

Layar besar berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD+ dan refresh rate 90Hz memberikan tampilan visual yang tajam dan halus, ideal untuk menikmati konten multimedia dengan kenyamanan maksimal. Dimensi ponsel yang 168.8 X 78.2 X 8.0 mm dan berat 191g menawarkan desain yang nyaman digenggam serta tampilan modern yang menarik.

Daya tahan Galaxy A06 didukung oleh baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung pengisian cepat 25W, memungkinkan pengguna untuk terus beraktivitas lebih lama tanpa sering mengisi ulang daya. Sistem operasi One UI 7.0 memberikan antarmuka yang intuitif, sementara Samsung Knox Vault menawarkan keamanan ekstra bagi data pribadi pengguna.

Ponsel ini juga memiliki fitur-fitur canggih lainnya, seperti pemindai sidik jari di sisi ponsel dan dukungan Bluetooth v5.3 untuk konektivitas yang lebih baik. Dengan berbagai kelebihan ini, Samsung Galaxy A06 adalah pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan ponsel berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau.

Isi Dalam Kotak
- Ponsel x1
- Travel Adapter 25W x1
- Kabel Data x1
- Alat Pelepas SIM x1
- Panduan Cepat x1
- Panduan Keselamatan x1

Lainnya
- One UI 7.0
- Samsung Knox Vault
- Os 4x/ SMR 4 years
- Side Fingerprint
- 3.5mm Earphone
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan