VIDMAR Partition P3010P For 25 1/2inch Drawer Wd/Dp, For 2 7/8inch Drawer Ht 1/4inch, 2 7/8inch Overall Ht 1pack(10pcs)

Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P3010P
Unit 1pack(10pcs)
UNSPSC 56111906
Produk Partition
Overall Length (inch) 25 1/2
Product Type Drawer Partition
Overall Height (inch) 2 7/8
Compatible Product Type Drawers
Overall Depth (inch) 1/4
For Drawer Height (inch) 2 7/8
For Drawer Width/Depth (inch) 25 1/2
Number of Slots 32
Number of Divider/Partition 10
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 July 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These partitions and dividers install into the drawers on compatible Vidmar modular drawer cabinets to keep items in the drawers separate and organized when not in use. The partitions have slots and span the full width or depth of a drawer. The dividers insert into the slots on the partitions to subdivide the space inside the drawer. The dividers can be moved to reconfigure the space inside the drawers as needs change.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan