Non Brand Medium Density Fiberboard High Moisture Resistant Board MDF HMR 3mm, 122x244cm 1pack(10pcs)

Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Thickness (mm) 3
Width (cm) 122
Length (cm) 244
Thickness Tolerance (mm) ±0.2
Density (kg/m³) 800-840
Moisture Content (%) 4-11
Length & Width Tolerance (mm) ±5.0
Density Tolerance (%) ±7
Modulus Rupture (N/mm²) 27
Modulus Elasticity (N/mm²) 2700
Internal Bond (N/mm²) 0.7
Thickness Swelling (%) 30.0 (24hour)
Formaldehyde Content Class (E1) : Content ≤ 8; Class (E2) : 8 < Content ≤ 30
Formaldehyde Emission (CARB) (ppm) ≤0.13
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 22 July 2025
Terakhir Diperbaharui 23 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is made of rubberwood produced by compressing it with a special high moisture resistant adhesive, which makes HMR more durable and load bearing than normal particle board and MDF. It is suitable for high humidity areas and certified by European standards.
It comes with a smooth and durable surface and is suitable for areas with moderate humidity.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- 1x better moisture resistance than normal MDF board
- High density, strength and durability compared to normal MDF board
- Suitable for decorative surface material
- Suitable for low to moderate humidity built in furniture

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait