Iscar Mini Tongue Slot Chip Insert LNET08 (Mata Pahat Bubut) LNET 082604-TN-N 338-7330 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S046880826
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LNET 082604-TN-N
Unit 1pack(10pcs)
Material IC928
Shape Rectangular 90°
Thickness (mm) 2.6
Cutting Blade Length (mm) 8.4
Thickness Tolerance (mm) ±0.025
Clearance Angle (°) 0 (Zero)
Tolerance of Inscribed Circle (mm) ±0.025
Corner Radius (mm) 0.4
With Or Without Hole Yes
Corner Height Tolerance (mm) ±0.025
Socket Shape Partially cylindrical hole one side 40° -60°
Chip breaker One side
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 37391286
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan