Iscar Mini Tongue Slot Chip Insert LNET08 (Mata Pahat Bubut)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)0 (Zero)
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.4
Cutting Blade Length (mm)8.4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeRectangular 90°
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan