WAKI Felt Tape FU-361 Light Brown 10mmx1.8m 1pc

#Nomor SKU S046651051
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FU-361
Unit 1pc
Color Light Brown
Width (mm) 10
Thickness (mm) 2
Length (m) 1.8
Material Polyester; Adhesive = Acrylic
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Adhesive type for easy installation.
Use
For the edge of the wall when vacuuming.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait