WAKI Felt Tape

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp199.900
Spesifikasi
Length (m)1.8
MaterialPolyester; Adhesive = Acrylic
Thickness (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Adhesive type for easy installation.
Use
For the edge of the wall when vacuuming.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait