FPC Truck Repair Tool Impact Super Slim Shallow Socket for Light Trucks (Peralatan Perawatan Truk) 6WGL-27A 1pc

#Nomor SKU S046364265
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6WGL-27A
Unit 1pc
Compatible O-Ring 6-O1
Compatible Pin 6-P1
Overall Length (mm) 100
Insertion Angle (mm) 19
Dimensions Across Flats Hexagon (mm) 27
Shape Of Sides Across Flats Hexagonal
Dimensions Across Flats (mm) 27
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content: ●Pin/Ring
Feature
●A thin, shallow-mouth long socket for impact use. ●Ideal for small trucks (wheel nut width across flats 27). ●Special design with small outer diameter and long overall length allows use without contacting the hub.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan