CODE 3 Vehicle Siren Controller & Accessories Speaker C3100CH 12V DC, 6 5/16inch Overall Lg Lightweight Mfr No C3100 1pc

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C3100CH
Unit 1pc
UNSPSC 46171606
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Siren Speaker Product Type Siren Speaker Overall Length 6 5/16 in Overall Height 6 5/16 in Overall Width 3 5/16 in Features Easy Versatile Mounting Includes Charger (2015 and later) Mount Mounting Hardware Compatible with Series C3100 Series Compatible with Manufacturer Model Number 3450 3599L5 3672S 3692S 3932 3955 All Code 3 Sirens Compatible with Grainger Part Number 13D614 13D615 194A03 421F96 421G04 6GPW3 All Code 3 Sirens Standards CA T13 SAE J1849 Color Black

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan