Sensorex Platinum Conductivity Sensor CS200K10 Tinned Leads (TL) 0.76m Cable Lg, 0.48 Diameter 1pc

Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CS200K10
Unit 1pc
UNSPSC 41115609
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
CS200-K=1.0 Platinum Conductivity Sensor Testing Parameter Conductivity Measurement Range 0-10 uS/cm to 0 - 199 mS/cm or range of meter Operating Temp Range 0 Degrees to 70 Degrees C Body Material Epoxy/Platinum Diameter 0.48 inch Length 6 in Cable Length 30 in Connector Tinned Leads (TL) Max Pressure 100 psig For Use With CON500 Transmitter Recommended Use Light industrial conductivity applications Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan