Sensorex Platinum Conductivity Sensor

Sebelum PPN:
Rp6.699.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
UNSPSC41115609

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
CS200-K=1.0 Platinum Conductivity Sensor Testing Parameter Conductivity Measurement Range 0-10 uS/cm to 0 - 199 mS/cm or range of meter Operating Temp Range 0 Degrees to 70 Degrees C Body Material Epoxy/Platinum Diameter 0.48 inch Length 6 in Cable Length 30 in Connector Tinned Leads (TL) Max Pressure 100 psig For Use With CON500 Transmitter Recommended Use Light industrial conductivity applications Manufacturers Warranty Length 12 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan