UGREEN Hard Driver Enclosure US221 USB 3.0 to 2.5inch SATA 5Gbps Black 6TB 1pc

#Nomor SKU S045820069
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Beli Banyak Lebih Murah

  • Beli (10) Disc 36% Rp139.900 /pcs

Spesifikasi Produk

Model Number US221
Unit 1pc
Color Black
Capacity (TB) Up to 6
Input Micro USB 3.0 Female
Output (7+15) Pin SATA 3.0
Cable Length (cm) 30
Compatible for 9.5mm & 7.5mm 2.5 Inch SATA I II III, HDD, SSD Up to 6TB, the 7mm hard disk, need to add the additional EVA pad
Micro USB 3.0 Speed (Gbps) up to 5
SATA 3.0 Speed (Gbps) up to 6
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2025
Terakhir Diperbaharui 28 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan