UGREEN Hard Driver Enclosure

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)30
Capacity (TB)Up to 6
ColorBlack
Compatible for9.5mm & 7.5mm 2.5 Inch SATA I II III, HDD, SSD Up to 6TB, the 7mm hard disk, need to add the additional EVA pad
InputMicro USB 3.0 Female
Micro USB 3.0 Speed (Gbps)up to 5
Output(7+15) Pin SATA 3.0
SATA 3.0 Speed (Gbps)up to 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan