ENKOH'S Bench Model Drilling and Tapping Machine ESD-350NT-GK 1pc

Rp99.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ESD-350NT-GK
Unit 1pc
Drilling Thickness (mm) 13
Output Power (W) 400
Power Input (V) Three-phase 200
Rotation Speed (rpm) 230, 370, 450, 1120, 1350, 2080/280, 450, 540, 1350, 1620, 2500 (50/60Hz)
Screwing Capacity (mm) M3 to 10
Spindle Taper Jacobs NO.6
Table Dimension (mm) 250x250
Tap Diameter Used (Ironwork) Steel:M3 to M10, FC:M3 to M12
M Code 36929392
Berat (Kg) 75.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This drill press has a convenient tapping mechanism and a device to prevent tap breakage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait