ENKOH'S Bench Model Drilling and Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Drilling Thickness (mm)13
Output Power (W)400
Power Input (V)Three-phase 200
Rotation Speed (rpm)230, 370, 450, 1120, 1350, 2080/280, 450, 540, 1350, 1620, 2500 (50/60Hz)
Screwing Capacity (mm)M3 to 10
Spindle TaperJacobs NO.6
Tap Diameter Used (Ironwork)Steel:M3 to M10, FC:M3 to M12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This drill press has a convenient tapping mechanism and a device to prevent tap breakage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait