Velp Hot Plate 0-1135-01 1pc

#Nomor SKU S045683220
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0-1135-01
Unit 1pc
Heater Power (W) 500
Height (mm) 115
Length (mm) 280
Material Top plate = Aluminium, Body = ABS plastic
Plate Dimension (mm) 135
Width (mm) 165
M Code 39235203
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 March 2025
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a compact and space-saving design. Since it is an aluminum top plate, a uniform temperature distribution can be obtained.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait