Velp Hot Plate

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Heater Power (W)500
Height (mm)115
Length (mm)280
MaterialTop plate = Aluminium, Body = ABS plastic
Plate Dimension (mm)135
Width (mm)165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a compact and space-saving design. Since it is an aluminum top plate, a uniform temperature distribution can be obtained.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait