BOSCH Mini Relays (Relai Otomotif) 0 986 AH0 140 1pc

#Nomor SKU S045210778
Wishlist
Rp29.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0 986 AH0 140
Unit 1pc
Voltage (V) 12
Current (A) 30
Number of Pins 4
Housing Type Plastic Housing
Temperature Range (°C) -40...+
Degree of Protection Housing IP5K4
Degree of Protection Connection IP20
Life Durabillity 100000
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 January 2025
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait