BOSCH Mini Relays (Relai Otomotif)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
Voltage (V)12
Current (A)30
Number of Pins4
Housing TypePlastic Housing
Temperature Range (°C)-40...+
Degree of Protection ConnectionIP20
Degree of Protection HousingIP5K4
Life Durabillity100000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait