Polytron Digital TV PLD 32BV1558 Cinemax Soundbar 32inch 1unit

#Nomor SKU S045140457
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLD 32BV1558
Unit 1unit
Screen Size (inch) 32
Refresh Rate (Hz) 60
Resolution (Pixel) 1366x768 (HD Ready}
Product Dimensions (cm) 26x26x28.5
Maximum Power Consumption (W) 55
Brightness (cd/m²) 350
Real Contrast Ratio 3000
Color System PAL (RF), PAL – NTSC (AV)
speaker Sound bar(PA-SB0140) + Subwoofer (PB-SWF0150)
Speaker System 2 Way + 1
Audio Output (W) 4 + 4
Aspect Ratio RF/AV
USB interface Type 2.0, 1 Input in USB
Music .mp3.wma.aac.m4a
Photo .jpg .bmp .png
OSD Language Multilanguage (English, Indonesia, Thai, Arabic, France)
Digital TV DVB-T2
Dynamic Noise Reduction Off, Low, Middle, High
Movie .mkv, .avi, .mov, .mp4, .mpg, .vob, .dat , .rmvb, .rm
Power Rating AC 180 to 240V-50/60Hz
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
DIPE Engine
Digital TV yang dilengkapi teknologi DIPE (Digital Intelligent Picture Enhancement) Engine yang secara cerdas menganalisa dan mengoptimalkan setiap unsur gambar dengan kualitas High Definition. Polytron Cinemax Soundbar Digital TV mampu menghasilkan detail dan ketajaman gambar yang sebenarnya.

Soundbar with Subwoofer
Digital TV dengan independent subwoofer yang berfungsi memproduksi suara bass yang mantap, sehingga pengalaman menonton serasa di dalam bioskop. Selain itu subwoofer juga dilengkapi dengan pengaturan level control untuk mengatur intensitas bass yang diinginkan.

Double Stereo Speaker
Soundbar pada Digital TV ini mempunyai konfigurasi 2.1 stereo speaker, menghasilkan suara yang mantap dan powerful. Double stereo speaker mampu meningkatkan kualitas suara untuk menunjang film, maupun musik favorit Anda.

Loudness Control
Loudness control pada Digital TV berfungsi untuk mengatur keselarasan nada suara pada soundbar dan subwoofer. Berfungsi efektif ketika volume suara televisi pada pengaturan suara rendah.

Flexible soundbar placement
Soundbar dapat diletakkan di atas meja disandingkan dengan Digital TV atau dapat juga digantung di dinding. Penempatan fleksibel membebaskan Anda untuk memilih tempat yang menunjang keindahan ruangan sesuai keinginan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan